ロングボールポイントL型レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右
薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
ビットホルダーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)当日出荷
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5寸法L1(mm)10寸法D1(mm)12二面幅S(mm)6.35材質構造用鋼先端形状ビット差込RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
グリップヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
T形樹脂グリップです。グリップ部にはすべり止め処理を施しています。グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。
ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼ソケット形状6角
ラチェットハンドル 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ピンポンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MPTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,578
1セット(12点組)
欠品中
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
差込角(mm)12.7トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ショートロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998~税込¥5,498~
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
材質特殊合金銅仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3