商品豆知識
いじり止め付トルクスねじに対応します。
焼き入れクロムバナジウム鋼製です。
持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。
硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番301-1364
セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H
質量(g)250
1セット(9本組)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。
用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です
材質オリジナル特殊合金
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー
先端形状ボールポイント
刃先マグネットなし
短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品
先端形状ボールポイント
刃先マグネットなし
セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル
材質(軸)クロムバナジウム鋼
トラスコ品番768-4207
質量(g)474
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
材質フレーム部:焼き入れ炭素鋼(S55C)、ねじ部:焼き入れなし炭素鋼(S45C)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。