万能金切ハサミ(コンパクトタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
強力スプリングを内蔵しています。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185刃長(mm)14材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム質量(g)185切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
万能金切ハサミ ストレートタイプTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム材質(刃)クロムモリブデン鋼
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(左曲り)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
強力スプリングを内蔵しています。
刃はギザ付です。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270刃長(mm)48トラスコ品番445-4014質量(g)460材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム切断能力(mm)ステンレス板0.53刃先左曲がり材質(刃)クロムモリブデン鋼切断能力(mm)鋼板1.1切断能力(mm)鉄板0.7
万能ハサミ(コンパクトタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)138.5刃長(mm)54トラスコ品番402-6764材質刃部:ステンレス鋼質量(g)86切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7刃厚(mm)6.5切断能力(mm)アルミ板約1.0切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5切断能力(mm)銅板約0.3
万能ハサミ(角度付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)200刃長(mm)67トラスコ品番402-6772材質刃部:高炭素刃物鋼質量(g)173刃厚(mm)7.9
万能ハサミ(ストレートタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)210刃長(mm)67トラスコ品番402-6781材質刃部:ステンレス鋼質量(g)178刃厚(mm)7.9
ケーブルはさみ188mm強力タイプTRUSCO当日出荷
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。全長(mm)188刃長(mm)42トラスコ品番384-2479質量(g)110硬度HRC54~56刃厚(mm)3.0材質(刃)ハードクロムメッキ切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
ケーブルはさみ スタンダードタイプTRUSCO当日出荷
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯全長(mm)182刃長(mm)42刃厚(mm)3.0質量(g)110トラスコ品番384-2487硬度HRC54~56材質(刃)ハードクロムメッキ
万能金切バサミ 曲刃TRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
万能金切バサミ ストレート刃TRUSCO(21件のレビュー)当日出荷
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114