作業工具/電動・空圧工具 :「アース 配線」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ
許容電流(A)22(電線)
限度電流(A)15
特性防塵、アース付
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。
コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
カチッと定位置に決まる防雨キャップです。
未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。
パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8
仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用
トラスコ品番767-4601
機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。