作業工具/電動・空圧工具 :「ストレート」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 形状ストレート 表面処理三価クロムメッキ
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。刃はギザ付です。安全ロック付です。滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 材質(刃)クロムモリブデン鋼
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄が長く握りやすいため、力が入りやすいです。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。 全長(mm)233 トラスコ品番818-9515 質量(g)21 材質(柄部) 材質(針)ステンレス
1本
879 税込967
当日出荷

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1丁ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6782 全長(mm)153 高さ(mm)32 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:20 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 空気消費量(m3/min)0.38 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番65-1976-24 口金寸法(mm)1/4
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。 付属品カップリング 高さ(mm)37 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 チャック内径(Φmm)6 砥石寸法(mm)適合:25 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)86、 空気消費量(m3/min)0.3 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方横 ホース取付口RC1/4 口金寸法(mm)1/4
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9560 セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19 質量(g)1064 表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) ラチェット機構あり
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼 表面仕上げノンクロムメッキ処理 ラチェット機構あり
1丁ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L 質量(g/セット)1158 トラスコ品番415-9659 質量(kg)1 ラチェット機構あり
1セット(8本組)
14,980 税込16,478
当日出荷

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり 仕様ギア数72枚歯 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9471 セット内容収納用ポーチ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)710
1セット(8本組)
11,980 税込13,178
当日出荷

正逆の切り替えは付いていません。ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。送り角度5°を実現しました。仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。表面処理は三価クロムメッキです。
トラスコ品番415-9543 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:三価クロムメッキ 全長(mm)233 対辺(mm)17 対辺寸法(mm)17 表面処理三価クロムメッキ メガネ厚さ(mm)10.9 スパナ厚さ(mm)8.3
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり 仕様ギア数72枚歯 トラスコ品番488-9703 セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)0.98
1セット
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)
トラスコ品番152-8271 寸法(mm)1~13 摘要カバー付
1台ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。 スタンダードタイプです。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) ハンドル部がストレート形状なので力が入りやすくなっています。 72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。 材質はクロムバナジウム鋼です。
歯数72
1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5 材質/仕上塩化ビニール樹脂 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント形状2P 15A 125V
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
種類セット品 材質(グリップ)樹脂 セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート 軸長(mm)80 全長(mm)150 本数4 トラスコ品番799-2823 質量(g)86
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。 仕様ばね付 刃形ストレート刃 仕上刃部鏡面仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
適合規格IEC60900 刃長(mm)50
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)