作業工具/電動・空圧工具 :「回転テーブル」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。
付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません 寸法g(mm)W1/2 寸法h(mm)15 高さ(mm)32
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーの操作だけでバイスを動かせます。 加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)63 口深(mm)38 材質(本体)鋳鉄 全長(mm)154 幅(mm)105 高さ(mm)119 締付力(kN)11 トラスコ品番762-3216 質量(kg)2.8
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット トラスコ品番566-4731 適合機種TRV-100
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)70 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 トラスコ品番445-6190 質量(kg)5.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1組(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
仕様口金・固定ねじセット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)250 口幅(mm)254 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25.5 寸法G(mm)226 寸法H(mm)167 全長(mm)568 幅(mm)257 高さ(mm)216 締付力(kN)40 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6882
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。回転台の取付けができます。
トラスコ品番819-1302 材質シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)171 全長(mm)196 高さ(mm)35 取付穴寸法(mm)13 取付寸法E(mm)126 取付寸法F(mm)132 取付寸法G(mm)131 取付寸法H(mm)158
1台
9,998 税込10,998
当日出荷



開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台 材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材 締付力(kN)16
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類リードバイス 最大口開き(mm)275 口幅(mm)164 口深(mm)105 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品回転台 質量(kg)19 トラスコ品番445-5541
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360°回転します。 打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 最大口開き(mm)300 口幅(mm)304 口深(mm)102 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)35.5 寸法G(mm)226 寸法H(mm)167 全長(mm)669 幅(mm)309 高さ(mm)269 締付力(kN)40 材質(本体)炭素鋼、(シャフト)鋼材、(ハンドル)鋼材、(口金)鋼材 トラスコ品番490-0464
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

1セット(4個)
619 税込681
翌々日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)105 口幅(mm)106 口深(mm)80 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)18.5 トラスコ品番445-3492
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4722 適合機種TLV-100 品名口金・固定ねじセット
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

軽作業用向けで、270°回転可能です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)102 口深(mm)50 材質(本体)ねずみ鋳鉄 主な用途軽作業 寸法E(mm)84 寸法F(mm)84 寸法G(mm)84 寸法H(mm)84 全長(mm)233 幅(mm)115 高さ(mm)137 締付力(kN)10 材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材 トラスコ品番762-3267 質量(kg)4.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
用途重工業用 種類リードバイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
1台
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4738 適合機種TBVR-65 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,214 税込3,535
当日出荷


同寸法バイスの口開きより50%アップ。可動部は逆方向でも取り付けれます。アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)310 口幅(mm)203 口深(mm)119 材質(本体)ねずみ鋳鉄 付属品回転台 質量(kg)29.2 材質本体/ねずみ鋳鉄、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-5592
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4727 適合機種TVRQ-200A 品名口金・固定ねじセット
1セット
3,171 税込3,488
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4724 適合機種TVRQ-150A 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
2,829 税込3,112
4日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4723 適合機種TSLV-150 品名口金・固定ねじセット
1セット(1組)
7,860 税込8,646
11日以内出荷

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4739 適合機種VRS-150N、SLV-150N 品名口金・固定ねじセット
1セット
6,737 税込7,411
当日出荷

1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。パイプバイスとして使用できます。アンビル機能付です。
用途重工業用。 種類リードバイス 最大口開き(mm)200 口幅(mm)203 口深(mm)125 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)39 寸法E(mm)157 寸法F(mm)165 寸法G(mm)160 寸法H(mm)200 全長(mm)510 幅(mm)203 高さ(mm)283 締付力(kN)44.1 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5637
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
トラスコ品番566-4741 適合機種VRS-100N、SLV-100N 品名口金・固定ねじセット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷

プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)230 口幅(mm)178 口深(mm)98 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)25 材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 トラスコ品番445-6432
1台
149,800 税込164,780
当日出荷


クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類ベンチバイス 口幅(mm)102 口深(mm)59 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)70 質量(kg)6.2 全長(mm)240 幅(mm)120 高さ(mm)250 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材 トラスコ品番819-1322
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
材質(本体)鋼材 仕様アンビル機能付き、シャフト 適合機種TMB-90 トラスコ品番819-1315 質量(g)420
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

加工に応じて、角度を自由に変えられる便利なマルチ卓上型バイスです。 回転台付で平行360°回転できます。
種類リードバイス 最大口開き(mm)120 口幅(mm)91 口深(mm)58 材質(本体)ねずみ鋳鉄 仕様アンビル機能付き 全長(mm)279 幅(mm)151 高さ(mm)217 締付力(kN)15 材質(シャフト、ハンドル)鋼材 トラスコ品番819-1314 質量(kg)7.6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(本体)鋼材 材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)