作業工具/電動・空圧工具 :「塩ビパイプ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません) 切断能力(mm)0~38 トラスコ品番488-8626 全長(mm)210 質量(g)195
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。 材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金 材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250、300mmののこ刃をセットできます。 鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。 扱いやすいアルミハンドルです。
仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) トラスコ品番207-6996 セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24) 全長(mm)420~470 材質/仕上アルミ合金 質量(g)335 使用可能ノコ刃外径(mm)250、300 アズワン品番64-8404-66
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm) 肉厚(mm)3 全長(mm)67 質量(g)126 仕様標準替刃GFC-15NC トラスコ品番416-2668
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-111NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力1/8~1 1/4インチ(3~32mm) 仕様標準替刃GFC-111NC トラスコ品番416-2676 全長(mm)130 質量(g)261 肉厚(mm)3
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 全長(mm)77 質量(g)170 肉厚(mm)最大3 適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 肉厚(mm)最大3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22) 全長(mm)188 仕様ラチェット式、ハンドル型 付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT 質量(g)270 適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。ノブにスペア用替刃付(GFC-325NC 1枚)です。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 切断能力3/8~2 5/8インチ(10~66mm) 仕様標準替刃GFC-325NC トラスコ品番416-2684 全長(mm)271 質量(g)730 肉厚(mm)3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷