作業工具/電動・空圧工具 :「大型回転機械」の検索結果
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
機械主軸テーパJTNo.6
テーブル径(Φmm)345
出力(W)320(50Hz)/200(60Hz)
電源(V)三相200
電源コード(m)1.85
質量(kg)70
トラスコ品番392-5625
幅(mm)270
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。