作業工具/電動・空圧工具 :「工具箱 450」の検索結果
こんなお得な商品も!
山型ツールボックス プロ用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
材質スチール
両開きの為、大きい工具が大量に収納でき、取り出しも容易です。中皿トレーパーツ仕切りは取り外し移動できます。隅及び角が丸味のあるRになっています。使う人に優しい設計です。シリンダー錠取付け可能。
材質(本体)スチール
寸法Z(mm)260
材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)
シリンダ錠(別売)取付可
中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。
コンパクトで小物の整理に便利です。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品中皿付(取り外し可)
質量(kg)0.89
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)890
タイプ中皿あり
容量(L)4
耐荷重(kg)20
梱包数10個
バックルABS樹脂
材質(取手)ABS樹脂
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)145
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×178×145
外寸法・奥行(mm)178
外寸法・間口(mm)380
有効内寸法・間口(mm)357
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)87
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に
トラスコ品番275-6498
材質600Dポリエステル
幅(mm)390
高さ(mm)320
材質(本体)ポリエステル600D
本体質量(kg)0.25
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。
形状ワークバッグ
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリエステル
ポケット数外側8個
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)260
耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用できます。
工具を整理するためのポケットが10個付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番818-3260
セット内容ショルダーベルト
材質ポリエステル
幅(mm)390
高さ(mm)320
材質(本体)ポリエステル
質量(g)130
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
歯数72
2018年トラスコ掲載ページ4 0248
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。