半焼き中塗りコテTRUSCO当日出荷
特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
ステンレス仕上型万能コテTRUSCO当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
ウレタンショックレスハンマーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
木柄ミニショベルエコノミータイプTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
軽量で、強く切れ味たしかです。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)830材質刃先:ショベル鋼板(S45C)、柄:樫材板厚(mm)1.452018年トラスコ掲載ページ7 0048
木柄ショベルエコノミータイプTRUSCO当日出荷
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。柄部は作業しやすい木柄付です。
全長(mm)970材質刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫材質量(kg)1.8板厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ7 0048
パイプ柄ミニショベルTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ2018年トラスコ掲載ページ7 0043
パイプ柄ショベルTRUSCO当日出荷
優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ2018年トラスコ掲載ページ7 0043
グリップ付 両口玄能TRUSCO当日出荷
滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。種類両口ハンマー材質(頭)炭素鋼(S45C)材質(柄部)樫主な用途大工作業材質(グリップ)合成ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1868
エホマクランプ 木ハンドルTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)中炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ4 1774
エホマクランプ (木工用)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
軽量で廉価な木工作業用のワンタッチクランプです。
木工業、家具製造業、DIY教材用に最適です。
軽くて、締め付け力に優れています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)冷間圧延鋼材
トーションXプロビット(マグネット入り)TRUSCO当日出荷
特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
屋台針TRUSCO当日出荷
針部分が長く、狭い部分の作業に最適です。
用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。全長(mm)230トラスコ品番818-9516質量(g)23材質(柄部)木材質(針)硬鋼線
ストレート長柄千枚通しTRUSCO当日出荷
柄が長く握りやすいため、力が入りやすいです。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。全長(mm)233トラスコ品番818-9515質量(g)21材質(柄部)木材質(針)ステンレス
クランプ(フラットフレーム・木ハンドル)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
加工物に溝があるとき、スリムなヘッドで、邪魔になりません。
限られた空間でのクランプができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)60材質(本体)中炭素鋼(S45C)寸法A(mm)13.5寸法B(mm)6.5
ネジに喰いつくビット(マグネット入り)TRUSCO当日出荷
ねじとかん合する面に形成されたダブルの突起がネジに喰いつく画期的な構造の電動用ダブルビットです。
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
表面が硬く均一で錆びに強い無電解ニッケル仕上げです。
用途焼入れをしていないコースレッド・木ネジの取り付けに最適です材質オリジナル特殊合金先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
木柄千枚通しTRUSCO当日出荷
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:鋼・ニッケル、柄:木
貫通千枚通しTRUSCO当日出荷
貫通タイプで、叩いて使用できます。
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として全長(mm)180トラスコ品番764-7026材質針:鋼・ニッケル、柄:木質量(g)31
ステンレス千枚通しTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
ステンレスの為、錆に強いです。
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木
スチールレーキTRUSCO当日出荷
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。先幅(mm)305爪長さ(mm)90爪数12本
アメリカンレーキTRUSCO当日出荷から翌日出荷
用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。先幅(mm)360質量(kg)1.1爪長さ(mm)90爪数14本
木工用クランプ PJH型TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
締付け部には、キズがつかないようにプラスチックで包んでいます。
クランプ面には常に平行になるように作られています。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)95材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)29寸法B(mm)9材質冷間圧延鋼材、樹脂
ユニクランプ PJ型TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。
木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材寸法A(mm)20寸法B(mm)5材質冷間圧延鋼材、樹脂
木柄普通ドライバーTRUSCO当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
木柄貫通ドライバーTRUSCO当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
板金ハンマーTSM用 木柄 楔付TRUSCO当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)323材質(柄部)ヒッコリー質量(g)92適合機種TSM-137、TSM-160、TSM-166付属品くさび1個トラスコ品番414-7316
木ハンマーTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。種類木ハンマー材質(頭)アッシュ材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/大工作業/板金作業
ミニソーフレームTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
手にフィットするハンドルがすべりにくいです。ワンタッチで替刃を交換できます。
用途鉄や木、塩ビ管の切断に。トラスコ品番389-5203質量(g)138ハンドル長さ(mm)145
木柄ミニショベルTRUSCO当日出荷
軽量で、強く切れ味たしかです。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材板厚(mm)1.6
バイブレペンTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚トラスコ品番229-6021全長(mm)163.8消費電力(W)7芯径(mm)3.4
パンチ本体TRUSCO(10件のレビュー)当日出荷
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番258-3780摘要パンチ本体質量(g)16
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980