商品豆知識
薄板の折り返し曲部をつぶせます。
全長(mm)230
トラスコ品番818-8061
質量(g)702
口幅(mm)83
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
全長(mm)265
刃長(mm)30
質量(g)600
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
種類ハンマー柄
全長(mm)323
材質(柄部)ヒッコリー
質量(g)92
適合機種TSM-137、TSM-160、TSM-166
付属品くさび1個
トラスコ品番414-7316
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途板金はさみの収納に。
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付き
トラスコ品番856-3572
形状2段
幅(mm)130
高さ(mm)265
質量(g)230
奥行(mm)50
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2261
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類木ハンマー
材質(頭)アッシュ
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途建築作業/大工作業/板金作業
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40
トラスコ品番253-5084
全長(mm)197
材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼
最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)
平行開き(mm)11
プレート幅(mm)79
最大締圧力(kN)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80
全長(mm)297
トラスコ品番374-7247
質量(g)915
横幅(mm)70
最大締圧力(kN)2.5
頭部硬度HRC40~50
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様総焼き入れ品
材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
板金加工に最適。
特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。
本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
寸法A(mm)21.4
寸法B(mm)10.4
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線2.3
仕様軟鉄線を切るカッター部付
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)275
トラスコ品番374-7263
質量(g)765
横幅(mm)140
頭部厚(mm)15
口幅(mm)90
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)86
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
軽くて丈夫です。
頭、柄ともに強固なブナ材を使用しています。
ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築等。
種類木ハンマー
全長(mm)336
材質(頭)ブナ
材質(柄部)ブナ
主な用途建築作業/大工作業/板金作業
質量(g)400
頭部長(mm)123
頭部幅(mm)72×60
トラスコ品番284-9011
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70
全長(mm)280
トラスコ品番374-7255
質量(kg)1
横幅(mm)65
最大締圧力(kN)2.5
頭部硬度HRC40~45
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)290
トラスコ品番374-7271
質量(g)805
横幅(mm)140
口幅(mm)88
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)70
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
木工加工や板金加工に最適なエコノミータイプです。フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
2018年トラスコ掲載ページ4 1774
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)冷間圧延鋼材
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)炭素鋼(S55C)
付属品マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド)
材質/仕上フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。
アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。
鉄鋼、板金用です。
トラスコ品番490-1169
適合機種CTL-15、CTL-20、CTL-50、CTL-30、CTL-60、CTL-80
質量(g)72
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64
全長(mm)266
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番253-5165
材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
質量(g)790
硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540
横幅(mm)75
最大締圧力(kN)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)12
全長(mm)194
仕様総焼入品
トラスコ品番818-4134
質量(g)490
口幅(mm)42
最大締圧力(kN)5
頭部硬度HRC42~49
口深(mm)33
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)195
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7904
質量(g)460
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.8
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)28
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)230
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7874
質量(g)560
口幅(mm)45
最大締圧力(kN)3.5
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)39
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)215
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7891
質量(g)510
口幅(mm)45
最大締圧力(kN)4.5
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)25
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)14
全長(mm)210
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7882
質量(g)470
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.3
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)30
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。