作業工具/電動・空圧工具 :「自由工作」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
用途彫金、ホビー、クラフト用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)60
口深(mm)27
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途彫金・ホビー・クラフト作業
クランプ開口(mm)(最大)33
質量(kg)0.322
全長(mm)122
幅(mm)60
高さ(mm)129
締付力(kN)1.96
トラスコ品番389-5564
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工作物の表面を傷つけずホールドする。バイスへの着脱はワンタッチでできます。パッドの貼り替えは自由自在。バイスフレンドの交換用パッド。パッドの貼り替えが簡単にできます。
用途御使用のバイスフレンドのスポンジ部が破損したときの交換用として。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。