作業工具/電動・空圧工具 :「角度自在金具」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100 全長(mm)290 トラスコ品番374-7271 質量(g)805 横幅(mm)140 口幅(mm)88 最大締圧力(kN)4.0 頭部硬度HRC38~48 口深(mm)70
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 付属品ナット 材質クロムモリブデン鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)