商品豆知識
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6792
全長(mm)232
高さ(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)82
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.45
排気方式後方
パット寸法(mm)123
ホース取付口RC1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
パッドサイズ(mm)123
バフサイズ(Φmm)150
口金寸法(mm)1/4
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6783
全長(mm)135
高さ(mm)65
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パット径(Φmm)48
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1977-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6791
幅(mm)偏心:3
全長(mm)185
奥行(mm)48
ねじ径(mm)パッド:6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)48
口金寸法(mm)1/4
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)砥石・ディスク:50
高さ(mm)68
奥行(mm)70
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パッドサイズ(mm)48
ディスク寸法(mm)50
口金寸法(mm)1/4
砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。