超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)TRUSCO当日出荷
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
超ワイドワイドモンキーレンチTRUSCO当日出荷から翌日出荷
通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
L型クランプ(強力型)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
強力タイプの重量級。<br />鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。<br />ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。<br />口開き150mm時の締付力12KN。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)特殊鋼寸法A(mm)29.4寸法B(mm)15
マジックリング式六角棒レンチTRUSCO(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
ボールポイント部にバネ鋼のリングを付けているので、六角ねじをキャッチし離しません。(特許取得済/特許第3151178号)<br />HRC57-60まで処理されたクロームバナジューム鋼にクロームメッキをほどこしたドイツ製の最高級の仕上がりです。<br />バネ鋼のCリングで六角ネジをガッチリとキャッチ!(1.5/2.0/2.5mmにはついていません。)深く、奥まった場所でも、ネジを落とす心配がありません。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角ビットセット 100LTRUSCO当日出荷
両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。<br />インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。<br />解体作業に。<br />機器メンテナンスに。<br />工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダ色シルバー硬さH級マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
六角ビット 100LTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。<br />解体作業に。<br />機器メンテナンスに。<br />工場内作業に。全長(mm)100色シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
大型クサビモノタロウ税込¥1,978¥1,798