作業工具/電動・空圧工具 :「エンジンスターター」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
用途屋外での様々な電力供給に。
仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)
質量(kg)34.5
出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600min-1
周波数(Hz)50/60(切替式)
定格電圧(V)AC100/DC12
排気量(mL)エンジン:212
使用燃料無鉛ガソリン
連続使用時間(時間)定格~50%負荷※エコスイッチON時:約3~約6
燃料タンク容量(L)6
バッテリーSOLONG YT7B(12V6.5Ah/10HR)/ 互換品 YUASA YT7B-BS
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463
始動方式リコイル/セルスターター
バッテリー容量(Ah)6.5/10HR
バッテリー電圧(V)12
点火プラグTORCH F7RTC/互換品 NGK BPR7ES
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。