3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。 燃料タンク容量(L)3.9 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1) 質量(kg)20 交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式 直流電圧(V)12 排気量(mL)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 交流電流(A)16 直流電流(A)8 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600 点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ブロワバキューム(10m延長コード付き) ナカトミ 動画あり
落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等 付属品ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード 消費電力(W)950 絶縁方式二重絶縁 ダストバッグ容量(L)45
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
1個
51,798 税込56,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)