作業工具/電動・空圧工具 :「発電機付 投光器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。 燃料タンク容量(L)3.9 付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1) 質量(kg)20 交流電圧(V)単相100(50/60Hz)切替式 直流電圧(V)12 排気量(mL)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×290×460 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)70/7m4方向平均定格負荷 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 交流電流(A)16 直流電流(A)8 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600 点火プラグTORCHA7RTC/互換品NGKCR7HSA
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷