絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(613)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • BOSCH(ボッシュ)(948)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,195)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,052)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • KTC(1,012)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,015)
  • RS PRO(1,550)
  • SK11(1,375)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • TRUSCO(1,542)
  • Wera(1,312)
  • エスコ(16,236)
  • マキタ(2,557)
  • 修理(3,340)
  • 工進(1,171)
  • 日本紐釦貿易(963)
  • 日東工器(1,764)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱 導電性 ウレタンフォーム付き DESCO

    箱 導電性 ウレタンフォーム付き

    DESCO
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)74×51×16質量(kg)0.02
  • チューブカッター DESCO

    チューブカッター

    DESCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様チューブカッタートラスコ品番859-0189質量(g)36.4
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    20日以内出荷
    質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
  • プライヤー チェーンノーズ ロング DESCO

    プライヤー チェーンノーズ ロング

    DESCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。人間工学に基づいたハンドル長です。研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。高周波焼入れチップです。
    用途金属加工に。仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止)トラスコ品番259-7043材質カーボンスチール全長(mm)138タイプ溝無し先端形状チェーンノーズ硬度HRC32-33グリップタイプスタンダード
  • ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ DESCO

    ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ

    DESCO
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16トラスコ品番271-1258材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミディアムテーパー、フラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃 DESCO

    ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ タングステン刃

    DESCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    タングステンカーバイドの刃をカーボンスチール本体に銀で蝋付けしてあります。高強度のカーボンスチールと局所硬度の強いタングステンの二重構造になっています。ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。クラスTカッターは、Tronex Wカッターに比べ、より太くて硬いワイヤーを切断するのに最適です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):32-24トラスコ品番412-9492材質刃:タングステンカーバイド(蝋付け)、本体:カーボンスチール全長(mm)117先端形状テーパーヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.2~0.51硬度HRC79-81グリップタイプスタンダード(ショート)
  • ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ

    DESCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26トラスコ品番271-1277材質カーボンスチール全長(mm)145先端形状サブミニチュアチップカッターヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプロング
  • ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー テーパー ミニ レーザーフラッシュ

    DESCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21トラスコ品番271-1273材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュヘッド形状リリーフ切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ DESCO

    ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ

    DESCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):2024/12/26トラスコ品番271-1270材質カーボンスチール全長(mm)140先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプミディアム
  • ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ DESCO

    ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ

    DESCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    6日以内出荷
    Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20トラスコ品番271-1254材質カーボンスチール全長(mm)129先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
  • ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金 DESCO

    ニッパー オーバル ミニ フラッシュ タングステン合金

    DESCO
    ¥34,790税込¥38,269
    1個
    6日以内出荷
    ニチノールやステンレススチールなどの硬質細線の切断に適しています。Wカッターは、極細のワイヤーや狭い領域での切断に最適です。
    用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):39~30トラスコ品番412-9493材質タングステン合金全長(mm)115先端形状ミニオーバルヘッド、フラッシュ仕上金ネジで研磨切断能力(mm)軟銅線0.08~0.25硬度HRC66-68グリップタイプスタンダード(ショート)
  • 回路基盤輸送用ボックス DESCO

    回路基盤輸送用ボックス

    DESCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.218寸法(cm)31.7×25.6×3.8
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
    規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
  • SMALL COMPONENT SHIPPER DESCO

    SMALL COMPONENT SHIPPER

    DESCO
    ¥689税込¥758
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.036
  • 小型構成部品用出荷・保管ケース DESCO

    小型構成部品用出荷・保管ケース

    DESCO
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.014寸法(cm)6.4×3.2×2.5
  • ペンチ SCREW-O-SAURUS DESCO

    ペンチ SCREW-O-SAURUS

    DESCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    60日以内出荷
    質量(g)145
  • 作業台用整理箱 DESCO

    作業台用整理箱

    DESCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    5Sを順守している企業にとって完璧な作業場の解決策となります。導電性:102-104Ω、素材は確実な接地経路を提供します。作業場で使う様々なアイテムを整理するのに都合が良いように6区画に分かれています。
    仕様6分割/MENDA容器材質PP幅(mm)235高さ(mm)178質量(g)227奥行(mm)168
  • 作業台用整理箱 DESCO

    作業台用整理箱

    DESCO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    60日以内出荷
  • 吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き DESCO

    吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き

    DESCO
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    3日以内出荷
  • 吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き DESCO

    吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き

    DESCO
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    3日以内出荷
    吹き出し機能付き掃除機110V と送風機と掃除機が一つになりました。精密な埃の除去を容易にするスピードコントロールのダイアル付きです。通信機器、OA機器、ラボや医療用、電子機器生産現場など、埃の蓄積や静電気の帯電に非常に敏感な最新の電子機器から埃や付着物を取り除きます。0.3ミクロンまでの粒子を保持します。
  • 吹き出し機能付き掃除機 DESCO

    吹き出し機能付き掃除機

    DESCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    61日以内出荷
    セット内容静電気拡散性ゴム製ノズル(ソフトタイプ)×1個、静電気拡散性すきま用ノズル(ハードタイプ)×1個、低帯電性持ち運び用ストラップ×1個、取り外し可能な電源コード×1本特性0.3μまでの粒子を保持/静電気拡散性の外枠/静電気拡散性の付属部品/耐久性の高いコンパクトなデザイン/最新の5段階フィルターシステム
  • チューブカッター用替え刃 DESCO

    チューブカッター用替え刃

    DESCO
    ¥6,898税込¥7,588
    1パック(100枚)
    8日以内出荷
    質量(g)45
  • ナットスターター DESCO

    ナットスターター

    DESCO
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)3