作業工具/電動・空圧工具 :「エア」の検索結果

関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。 フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本 ろ過度(μm)0.3
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)3以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)520 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)エアーモータ
適合圧力(MPa)0.3~0.5(空気) ホース長さ(m)給気2/排気1
1個
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途RG-3004M用 付属品配管用ホース(K-260) : 2m ろ過度(μm)0.3
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。
用途HTS,プラネット共用 付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本 ろ過度(μm)0.3
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

外径(Φmm)19.05 最高回転速度(min-1)65000 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 空気圧力(MPa)0.4 コレット径(Φmm)最大6.35 空気消費量(NL/min)175 付属品コレットナット(K-265)×1/スパナ(12×14)×2/給気ホース(K-254/2m)/フィルタジョイント(FJ-01)×1/消音器×1/回り止め1セット
1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)エアー軸受スピンドル
RoHS
外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度) 適合圧力(MPa)0.5 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35) 付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本 質量(g)560 空気消費量(NL/min)35 ホース接続径(Φmm)4(軸受給気) 砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合) 軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40 軸受種類空気静圧軸受 固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
質量(kg)2.2 ろ過度(μm)5 付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

用途E4000,E3000,E2000,HESと共用 付属品配管用ホース(K-260): 2m
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

用途NRAF-5080用,ABT共用 付属品配管用ホース(K-260) : 2m ろ過度(μm)0.3
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 軸受種類空気静圧軸受 砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合) 仕様回転速度検知用識別表示マーク付
1個
1,398,000 税込1,537,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。 コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)565 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/4
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。 消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。 チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート 回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)220 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)410 付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)1以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)480 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。 精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。 軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
1個
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容) 適合EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番827-9383 セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251) 質量(kg)2.16 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6 適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。 エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。 消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート 最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時) 精度(μm)2以内(スピンドル) 適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア) 空気消費量(NL/min)215 最大出力(W)130 ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1 適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8 質量(g)675 騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置) 使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa 保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa 付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1 減速比1/1.5
1個
218,800 税込240,680
6日以内出荷

形状ストレート 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) ホース長さ(m)給気2/排気1
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回転速度(min-1[r.p.m])40000 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0)/1本 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212) トラスコ品番296-1920 質量(g)210 全長L(mm)161 寸法D(Φmm)23.9 寸法l(mm)39.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)28.6 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

回転速度(min-1[r.p.m])60000 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212) トラスコ品番293-2679 質量(g)165 全長L(mm)168 寸法D(Φmm)23.9 寸法l(mm)- ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)17 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用 仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(m3/min)0.165 ホース取付口6mmワンタッチ継手 排気方式後方 質量(g)190 付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚 寸法D(Φmm)23.9 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2 寸法d(Φmm)33.5 回転速度(min-1[r.p.m])23000 適合砥石サイズ30mm(M7×0.75) 空気消費量(NL/min)165 コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。
適合機種NA90-230、NA45-230 質量(g)92 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000 径(mm)20
1パック(12個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端からクリーンなエアーを吹き出し、切削粉塵を排除できます。 その冷却効果により切削熱を緩和し工具寿命の延長も可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])3000~30000 空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性) 空気消費量(NL/min)75 出力(W)46 最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時) 質量(g)約130(ホース除く) 付属品ホース(K-207):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000 空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性) 空気消費量(NL/min)75 出力(W)46 最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時) 質量(g)約130(ホース除く) 付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)233.8 質量(kg)2 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
489,800 税込538,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚 全長(mm)220.5 質量(kg)1.5 最大出力(W)1200 コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3 外径(Φmm)Φ40 ホース径(Φmm)【エアホース】6 空気消費量(NL/min)【冷却エア】100 使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 曲げ半径(mm)【コード】70 最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA) コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
1台
459,800 税込505,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番827-9375 セット内容スパナ(36) 質量(kg)1.8 最大出力(W)1200 最大トルク(N・m)0.5 コード長さ(m)2.0(中間コネクタ付) 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(冷却)0.35 コードモータコード(動力線)コネクタ径Φ30mm、(信号線)コネクタ径Φ16mm/エアホース 空気消費量(NL/min)(冷却)100 曲げ半径(mm)70(コード)
1台
429,800 税込472,780
9日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)コントローラ(7720)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000 トラスコ品番780-4679 質量(kg)2.2 電源AC100~240V 最大出力(W)150
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1台ほか
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高回転速度(min-1)60000 トラスコ品番780-4733 セット内容スパナ(22×27)1枚 全長(mm)129.1 質量(g)570 適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用) 外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分) 開閉角度(°)90
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

NSK(ナカニシ)コントローラ(8472)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000 トラスコ品番780-5047 セット内容電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個 質量(kg)6.7 電流(A)AC200~240V(プラグ無し) 最大出力(W)1200 定格出力(W)400 空気消費量(NL/min)100Nl/min(0.2~0.35MPa時) 定格消費電流(A)3.2
1台
429,800 税込472,780
当日出荷

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容) 適合EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番827-9382 セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36) 質量(kg)0.7 外径(Φmm)40 適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

NSK(ナカニシ)ハンドピース
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。 無給油式エアーグラインダがクリーン切削を実現。 特殊防塵機構搭載:ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。 チップエアー機構:切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。 同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。 柔軟性の高いエアーホース:抜群の作業性。 フットコントローラ:どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。
回転速度(min-1[r.p.m])320000 質量(g)71(ホース除く) 付属品ホース2m
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

心臓部には特殊ロータリーベーンエアーモータを使用。 加工負荷による回転速度の低下を防ぎ、安定した切削加工を持続させます。 ミクロン精度を完全管理する、ナカニシ超精密加工から生産される構成部品は各製品の優れた耐久性を実現します。 排気ホースの先端に消音器を標準装備、抜群の消音を達成しています。 同時に後方排気を採用、製品先端からはエアーの吹き出しが無く快適に作業ができます。 給気カップリング(エアーラインキットとの接続部)にはエアーフィルタを内蔵しています。
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)スピンドル
RoHS
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用) 付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本 質量(g)1230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷