スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
仕様特殊防塵機構(PAT.)
トラスコ品番463-0718
最大トルク(cN・m)4.8
定格消費電力(W)28
コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
1組
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ付き
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ付。
新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
ブラシレスが実現するトリプルパフォーマンス
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台/標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個/スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):2枚/L型スパナ(9):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0653
寸法(mm)28.4×108
消費電力(W)76
最大出力(W)76
最大トルク(cN・m)4.8
1本
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ機能
200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688
最大出力(W)200
最大トルク(cN・m)8.7
1本
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
広範囲な回転域。
マイコン制御によるモータの最適化駆動。
手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。
新機能「FiXpeed(R)」搭載。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
全長(mm)180.8
最大出力(W)200
寸法D(Φmm)28.3
コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm)
寸法d(Φmm)13.3
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
寸法l1(mm)59.4
寸法l2(mm)121.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。
トラスコ品番859-4171
セット内容スパナ(20×24)
全長(mm)110
最大出力(W)200
回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000
外径(mm)Φ22.8
2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249
トラスコ品番463-0661
寸法(mm)24.5×97
消費電力(W)73
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)4.3
1本
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。
刃径の大きな先端工具を使用して切削から研磨に最適です。
また、リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-250T):1台/標準付属コレットΦ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個、スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。
付属品スパナ(20×24):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
アタッチメントとモータの中間に接続。
回転速度1/4に減速。
4倍にトルクアップ。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に
付属品ピンスパナ(K-233):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個
最大出力(W)150
消費電流(mA)0.65(200V)
回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000
空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4652
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプジョイントタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4173
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプジョイントタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。
ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。
ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
用途宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適
付属品スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本
ストローク(mm)0.4
ストローク数(min-1[回/分])25~4000
RoHS指令(10物質対応)対応
ばね力(N)4.4~7.1(リング調整式)
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
E4000シリーズ用モータコード(信号線)です。
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
E4000シリーズ用モータコード(動力線)です。
セット内容エアーホース
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプジョイントタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4628
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプジョイントタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4174
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプジョイントタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個
長さ(mm)172
幅(mm)94
高さ(mm)230
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60Hz)
型番エスパート500
RoHS指令(10物質対応)対応
余裕のスーパーパワー!
駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。
幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。
往復軌道の直進性に最も優れています。
精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。
(工具のパタツキがありません)
工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。
ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2
取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)
ストローク幅(mm)0~6(可変設定)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
回転速度の調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
新たな機能として、予め回転速度をメモリーできる ”FiXpeed(R)”を搭載。
使用頻度の高い回転速度をボリュームの位置に関係なくボタン一つでセット可能。
A/B 独立してセットできるため、A はFiXpeed 制御、B はフットコントローラでバリアブル制御といったことが行え、作業効率アップを実現します。
フットコントローラでの作業中に、一定の回転速度に固定できるオートクルーズ機能を設けました。
同じ作業を連続して行うときに、フットコントローラを使用せずに作業できるので、足の疲れを軽減できます。
付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個
RoHS指令(10物質対応)対応
E4000シリーズ用モータコード(動力線・信号線)です。
トラスコ品番827-9376
セット内容エアーホース(EMCD-4000-のみ)
2018年トラスコ掲載ページ5 0273
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプアングルタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)
タイプストレートタイプ
2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6)
エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。
過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。
付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個
最大出力(W)140
外径(Φmm)19.05
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
回転速度(min-1[r.p.m])80000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。
繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。
レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。
低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。
特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。
トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。
スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。
スイッチカラーでモータタイプが分かります。
高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。
ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。
高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。
冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。
作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。
Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。
またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。
ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。
切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。
置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。
また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。
ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。
標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
付属品スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚
減速比1/1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。