作業工具/電動・空圧工具 :「研磨 軸」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.165
ホース取付口6mmワンタッチ継手
排気方式後方
質量(g)190
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
寸法D(Φmm)23.9
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)33.5
回転速度(min-1[r.p.m])23000
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5
トラスコ品番297-5289
質量(g)45
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
付属品スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚
減速比1/1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)3
質量(g)78
寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
高速振動による微細部のスピード研磨。
軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。
微細部、狭部、リブ溝などに最適です。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ3.2mm、ネジ締付式
付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 ダンパーホルダ、スティックホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200
トラスコ品番297-5319
質量(g)130
往復回数(回/min)0~9000(可変)
ストローク幅(mm)0.8(固定)
1台
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に抜群の威力。
高速振動により微細部のスピード研磨。
軽量ペンシルタイプで抜群の使い易さです。
ストローク調整で微細部から幅広部まで対応。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ5.0mm、ネジ締付式
付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 スティックホルダ
トラスコ品番297-5408
質量(g)127
往復回数(回/min)0~9000(可変)
ストローク幅(mm)0~1.6(可変)
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。