カップ砥石を使用してスピード研削加工。
ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用
仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
空気消費量(m3/min)0.165
ホース取付口6mmワンタッチ継手
排気方式後方
質量(g)190
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚
寸法D(Φmm)23.9
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2
寸法d(Φmm)33.5
回転速度(min-1[r.p.m])23000
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
空気消費量(NL/min)165
コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。