8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼノアバッテリーブロワHBi260は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する11.3m3/分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音をきにする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な13m3/分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、摩耗にも強い構造です。
用途都心部や営業中の施設等エンジン音を気にする場面でのブロワ作業に 仕様日振動曝露量:1.5m/s2 風量(m3/min)11.33 乾燥質量(kg)本体:2.5 バッテリー電圧(V)36 音圧(dB/m)65(A)/15 適合バッテリーBLi200ZR 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:100(A) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)外形 :900×120×270
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

驚きの風量!驚きの低振動!ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
風量(m3/min)13 最大風速(m/s)70 仕様(電極ギャップ)0.65mm 質量(kg)4.1 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×280×350 燃料タンク容量(L)0.45 スパークプラグNGK BPMR8Y 騒音レベル(dB(A))104 排気量(cm3)25.4
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に 仕様スークプラグ:NGK CMR7H 風量(m3/min)28 全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551 乾燥質量(kg)(本体)10.4 燃料タンク容量(L)2.3 始動方式リコイルスタート 最大風量(m/s)98 排気量(cm3)75.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!
用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に 仕様スークプラグ:NGK CMR7H 風量(m3/min)28 全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551 乾燥質量(kg)(本体)10.5 燃料タンク容量(L)2.3 始動方式リコイルスタート 最大風量(m/s)98 排気量(cm3)75.6
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

驚きの風量!驚きの低振動! ストラト・チャージドエンジン搭載で環境にやさしく低燃費。音も静か。 さらにS型ボリュート採用で疲れにくい。 最強のハンディブロワを求めるならゼノアです。
仕様【日振動曝露量】0.5 m/s2 寸法(mm)【電極ギャップ】0.65 mm 風量(m3/min)13 乾燥質量(kg)4.1 全長(cm)28 燃料タンク容量(L)0.45 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)35 最大風速(m/s)70 全幅(cm)23 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:104 (A) 排気量(cm3)25.4
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷

大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。
使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨) 風量(m3/min)22 乾燥質量(kg)本体:9.6 燃料タンク容量(L)2.1 スパークプラグCMR7H 最大風速(m/s)106 排気量(cm3)65.6 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

エンジンブロワEBZ8550は、ゼノア独自の新技術を搭載したメガ級ブロワです。大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速を実現しました。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。静電防止機能付き左手スロットルレバーは、作業者を静電気から守るうえ、大風量でも安定した姿勢で作業ができます。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減されます。造園プロが満足する圧倒的な作業性を実現したエンジンブロワです。
仕様【日振動曝露量】3.3 m/s2 寸法(mm)【電極ギャップ】0.7 mm 風量(m3/min)27 乾燥質量(kg)10.2 全長(cm)35.7 燃料タンク容量(L)2.3 音圧15 m:77 dB(A) 全高(cm)54 最大風速(m/s)92 全幅(cm)54 音響パワーレベル(dB)(LWA)測定値:110(A) 排気量(cm3)75.6
1セット
129,980 税込142,978
4日以内出荷

ゼノアバッテリーブロワ HBi260 は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する 11.3m3 /分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音を気にする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な 13m3 /分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、磨耗にも強い構造です。
質量(kg)2.5(バッテリーを除いた) モータータイプBLDC (ブラシレス) 風量(m3/min)11.33 全長(cm)90 全高(cm)27 バッテリー電圧(V)36 音圧レベル(dB)65 全幅(cm)12 音響パワーレベル(dB)100
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷