3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 適合KD-2/KD-3
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)カノン 小ねじ用電動ドライバー
エコ商品
静電気防止対策仕様です。 精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。
出力トルク範囲(cN・m)19~118 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0~3.0、(タッピンねじ)2.0~2.6 トルク調整無段階 タイププッシュスタート式 カーボンブラシ呼び番号KB-1 セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1) トラスコ品番819-1907 長さ(mm)234 質量(kg)0.5 回転数(min-1[r.p.m])1000 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ2.0~3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0~2.6
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)小ねじ用電動ドライバー
エコ商品
静電気防止対策仕様です。
用途精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適 電源(V)AC100 消費電力(W)35 セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1) 長さ(mm)234 外形寸法(mm)Φ33.5×Φ35×234L コード長さ(m)3 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング