作業工具/電動・空圧工具 :「コード巻き上げ」の検索結果
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3
仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満
トラスコ品番307-2720
本体寸法(mm)165×203×64
先端形状トリプルコンセント
電線太さ(mm2)1.25
電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)4.5
仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番307-2738
色黄
芯数接地極付コンセント
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.00
特性アース付
巻取形式自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。