10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3 仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満 トラスコ品番307-2720 本体寸法(mm)165×203×64 先端形状トリプルコンセント 電線太さ(mm2)1.25 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m)10 許容電流(A)22 ランプ 太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 特性アース付
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業電工ドラム
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番296-4112 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取りができます。ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します。高所・狭所作業に最適です。
用途高所・狭所作業に最適です。 (側板)オレンジ 電線長さ(m)30(3+27) 電線太さ(mm2)2.0 コンセント個数3+4 質量(kg)8.4 仕様「ドラムストッパー」付ブレーカー付温度センサー付 トラスコ品番368-6655 電圧(V)AC100 コンセント形状2P 15A 125V 温度センサー手動復帰型センサー 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 特性アース付
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま巻き取り自由です。 パネル固定型です。
電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
26,900 税込29,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3+4 電線太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
コンセント形状接地2P 15A 125V 特性アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番164-5111 質量(kg)7.8 タイプ屋内型 コンセント個数4 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15 質量(kg)4.5 ワイヤー径(Φmm)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226 被覆外径(mm)3.35 巻取形式自動巻き
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310 電線長さ(m)20 被覆外径(mm)6.1 コード種類KIV8mm2×1芯 巻取形式手動巻き
1台
29,980 税込32,978
当日出荷