12V・24Vのバッテリーを完全自動充電!
充電が完了すれば自動で電源OFF。
長期放置しがちな車両のバッテリーあがり対策に最適。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
仕様出力保護:ブレーカ25A
質量(kg)11
入力容量500VA(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×230
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数2
充電時間6~20時間
使用環境温度(℃)0~40℃
ケーブルKIV5.5mm2×2m(赤・黒)クリップ付
充電電流(A)6~12 強・中・弱(切替式)
電線仕様-太さ(mm2)1.25
入力保護容量(A)ブレーカ10
適合バッテリー12V/24V
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付!
過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)13.3
電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)
入力容量1.5KVA(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数2
使用環境温度(℃)0~40℃
保護機能サーキットブレーカー20A
ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A
電線仕様-太さ(mm2)1.25
充電時間(時間)6~20
アズワン品番64-8407-64
適合バッテリー12V/24V
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電線仕様-長さ(m)2
使用環境温度(℃)-5~40
保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタット
ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
適合バッテリー12V/24V
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。