絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(625)
  • エスコ(19,569)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,585)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,423)
  • RS PRO(1,580)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,548)
  • SK11(1,424)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,251)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,128)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,090)
  • Wera(1,061)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(964)
  • NAC(長堀工業)(909)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(843)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットタガネ用ニードル 日東工器ジェットタガネ用ニードル日東工器(4件のレビュー)
5,990税込6,589
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
チゼルスプリング 日東工器チゼルスプリング日東工器(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合A-302用トラスコ品番276-1254質量(g)55
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
ベルトン部品 日東工器ベルトン部品日東工器(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合B20N/EBS20部品番号20581
電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY 日東工器電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY日東工器(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
フラットチゼル 1002 日東工器フラットチゼル 1002日東工器(1件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
トラスコ品番276-8755適合機種A-300、A-302全長(mm)180質量(g)165刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10
アイドルプーリーB Assy 日東工器アイドルプーリーB Assy日東工器(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
欠品中
適合機種B-20C、B-20NB、B-20CLトラスコ品番276-1246質量(g)40
部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器部品 ベビーベルトン BB-10A日東工器(4件のレビュー)
9税込10
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
関連資料寸法図
カーボンブラシAss’y 日東工器カーボンブラシAss’y日東工器(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです
適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
アイドルプーリーAss'y 日東工器アイドルプーリーAss'y日東工器(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
オートチゼル 日東工器オートチゼル日東工器(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー 日東工器スクレーパー日東工器
3,598税込3,958
1本
当日出荷
用途鉄板のサビ・塗装おとし適合本体A-302
スリーブ Ass'y 日東工器スリーブ Ass'y日東工器(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
エアーチッパー専用チゼル(CH-24用) 日東工器エアーチッパー専用チゼル(CH-24用)日東工器(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1本
当日出荷
適合機種CH-24
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4
デルボ用カーボンブラシ 日東工器デルボ用カーボンブラシ日東工器(3件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)
当日出荷
適合本体DLV8130-EJN・DLV8140-EJN
部品 ジェットタガネ JT-20 日東工器部品 ジェットタガネ JT-20日東工器(1件のレビュー)
41税込45
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料寸法図
部品 マイトン MAGL-40 日東工器部品 マイトン MAGL-40日東工器(1件のレビュー)
10税込11
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料寸法図
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用) 日東工器平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)日東工器(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(5本)
当日出荷
適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29仕様軽量タイプ付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング 6202ZZ/MAG-40 日東工器ベアリング 6202ZZ/MAG-40日東工器
768税込845
1個
当日出荷
部品 エアーソニック L-25B L-25R 日東工器部品 エアーソニック L-25B L-25R日東工器
37税込41
1個ほか
当日出荷から25日以内出荷
関連資料寸法図
部品 オートチゼル A-302 日東工器部品 オートチゼル A-302日東工器(2件のレビュー)
41税込45
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料寸法図
オイルカップ Ass'y 日東工器オイルカップ Ass'y日東工器(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用適合機種LO-3000A
アイドルプーリー10 sub Assy 日東工器アイドルプーリー10 sub Assy日東工器(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
適合BB-10,EB-10A
JT-20用ニードルサポーター3mm 日東工器JT-20用ニードルサポーター3mm日東工器
10,980税込12,078
1個
当日出荷
サイズ(Φmm)3適合JT-20
カーボンブラシASSY 日東工器カーボンブラシASSY日東工器
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
アトラエースLO-3550A用のカーボンブラシASSYです。2個入り。
適合機種LO-3550A
部品 ジェットタガネ JC-16 日東工器部品 ジェットタガネ JC-16日東工器
92税込101
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
関連資料寸法図
ベルトン CLタイプ 日東工器ベルトン CLタイプ日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌日出荷
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
ミニベベラー用チップ 日東工器ミニベベラー用チップ日東工器
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷
ベビーベルトン 日東工器ベビーベルトン日東工器
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
エアータガネ 日東工器エアータガネ日東工器
45,980税込50,578
1台
当日出荷
細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に打撃数(min-1[回/分])6000付属品ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本本体質量(kg)0.94(エアホース含む)空気消費量(m3/min)0.16針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)15/Φ2、6/Φ3使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)仕様空気式固着物はくり機付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6964質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体)針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12仕様低振動タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6034質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
...