絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(559)
  • マキタ(706)
  • TRUSCO(566)
  • SK11(553)
  • エスコ(504)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(400)
  • KTC(344)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(307)
  • ANEX(298)
  • ベッセル(285)
  • 日本紐釦貿易(217)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(209)
  • Clover(クロバー)(192)
  • 京セラインダストリアルツールズ(187)
  • トップ工業(185)
  • オルファ(164)
  • スーパーツール(161)
  • エンジニア(145)
  • ホーザン(144)
  • BOSCH(ボッシュ)(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットタガネ用ニードル 日東工器ジェットタガネ用ニードル日東工器(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
チゼルスプリング 日東工器チゼルスプリング日東工器(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合A-302用トラスコ品番276-1254質量(g)55
ベルトン部品 日東工器ベルトン部品日東工器(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合B20N/EBS20部品番号20581
エアホースAssy 日東工器エアホースAssy日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY 日東工器電動ベルトン(EBS-10)用 ブラケット ASSY日東工器(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
フラットチゼル 1002 日東工器フラットチゼル 1002日東工器(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番276-8755適合機種A-300、A-302全長(mm)180質量(g)165刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10
アイドルプーリーB Assy 日東工器アイドルプーリーB Assy日東工器(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
適合機種B-20C、B-20NB、B-20CLトラスコ品番276-1246質量(g)40
カーボンブラシAss’y 日東工器カーボンブラシAss’y日東工器(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです
適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
部品 ベビーベルトン BB-10A 日東工器部品 ベビーベルトン BB-10A日東工器(4件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
関連資料寸法図
オートチゼル 日東工器オートチゼル日東工器(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6981種別空気式高速タガネ質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)2600RoHS指令(10物質対応)対応
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
デルボ用カーボンブラシ 日東工器デルボ用カーボンブラシ日東工器(3件のレビュー)
369税込406
1セット(2個)
当日出荷
適合本体DLV8130-EJN・DLV8140-EJN
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本六角棒スパナ4×1本研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
スリーブ Ass'y 日東工器スリーブ Ass'y日東工器(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
部品 マイトン MAGL-40 日東工器部品 マイトン MAGL-40日東工器(1件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
関連資料寸法図
アイドルプーリーAss'y 日東工器アイドルプーリーAss'y日東工器(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
部品 ジェットタガネ JT-20 日東工器部品 ジェットタガネ JT-20日東工器(1件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料寸法図
マイトン MYGシリーズ 日東工器マイトン MYGシリーズ日東工器(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
NKビット 日東工器NKビット日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
用途電動ドライバ用ビット形名プラス適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用軸径(Φmm)4
平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用) 日東工器平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)日東工器(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(5本)
当日出荷
適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
エアーチッパー専用チゼル(CH-24用) 日東工器エアーチッパー専用チゼル(CH-24用)日東工器(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
適合機種CH-24
オイルカップ Ass'y 日東工器オイルカップ Ass'y日東工器(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
アトラエースLO-3000A用で、下向きの穴あけの加工時の切削液の供給を自動にします。
用途切削液供給用適合機種LO-3000A
アイドルプーリー10 sub Assy 日東工器アイドルプーリー10 sub Assy日東工器(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
適合BB-10,EB-10A
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29仕様軽量タイプ付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
欠品中
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266適合ビット(mm)対辺5
オフセットブラケットAss'y 日東工器オフセットブラケットAss'y日東工器(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
欠品中
適合電動ベルトン[EBS-10]
エアドリル 日東工器エアドリル日東工器(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個タイプ正逆OK使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体)針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12仕様低振動タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6034質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
部品 オートチゼル A-302 日東工器部品 オートチゼル A-302日東工器(2件のレビュー)
42税込46
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料寸法図
エアーソニック L-35C/L-35RA 部品 日東工器エアーソニック L-35C/L-35RA 部品日東工器(1件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.74MB)
ブレードASSY 日東工器ブレードASSY日東工器(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
用途MAS-40用ブレード
ブレードAss’y 日東工器ブレードAss’y日東工器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4枚)
当日出荷
スーパーハンド 日東工器スーパーハンド日東工器(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に質量(kg)0.5取付最大軸径(Φmm)5仕様空気式小型整形用ヤスリ付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)仕様汎用タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6026質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャックアダプタ 日東工器ドリルチャックアダプタ日東工器(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用
セルファーポンチ 日東工器セルファーポンチ日東工器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
電動スーパーハンド 日東工器電動スーパーハンド日東工器(3件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170キャブタイヤコード(m)2定格時間(分)30付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個取付最大軸径(Φmm)5仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用質量(kg)1.4(電源コード含まず)トラスコ品番309-1619無負荷ストローク数(min-1)4500