作業工具/電動・空圧工具 :「エアーサンダー」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)0.6
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機
オービット径(Φmm)1.2
ペーパー寸法(mm)70×114
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.14
質量(kg)0.5
付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個
パッド寸法(mm)70×82
仕様非吸塵
トラスコ品番116-7006
タイプ小型ボールモータタイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機
オービット径(Φmm)1.5
ペーパー寸法(mm)114×140
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
空気消費量(m3/min)0.2
質量(kg)0.5
パッド寸法(mm)100×110
仕様非吸塵
付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個
トラスコ品番116-7014
タイプ高速タービンモータタイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機
仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm
付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個
トラスコ品番495-7741
本体質量(kg)0.75
ペーパー寸法(mm)57×140
空気消費量(m3/min)0.11
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
パッドサイズ(mm)55×103
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機
オービット径(Φmm)7
ペーパー寸法(mm)100×180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
質量(kg)2.1
空気消費量(m3/min)0.68
付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本
トラスコ品番495-7768
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。
新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。
曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。
角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。
簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2
タイプ小型・軽量
使用圧力範囲(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
本体質量(kg)0.6
空気消費量(m3/min)0.39
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φインチ)1、1.5、2
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。