作業工具/電動・空圧工具 :「ルーター 研磨」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
用途研磨作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0501
微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。
冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。
軽量で、低振動です。
用途精密部品などの研削・研磨。
空気消費量(m3/min)0.07
ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA
全長(mm)176
質量(kg)0.37
チャック能力(mm)3
駆動形式リニアタイプ
適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3
使用空気圧力(MPa)0.59
排気方向後方
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。