作業工具/電動・空圧工具 :「耐衝撃ハードケース」の検索結果
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)2.28
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)228×182×92
外寸法・幅(mm)228
外寸法・高さ(mm)92
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)182
有効内寸法・奥行(mm)143
有効内寸法・高さ(mm)78.5
有効内寸法・幅(mm)203
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)6.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×166
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)153.5
有効内寸法・幅(mm)247
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース
質量(kg)0.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)4.14
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)272×215×106
外寸法・幅(mm)272
外寸法・高さ(mm)106
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)215
有効内寸法・奥行(mm)177
有効内寸法・高さ(mm)94
有効内寸法・幅(mm)249
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)1.7
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)11.65
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)364×295×169
外寸法・幅(mm)364
外寸法・高さ(mm)169
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)295
有効内寸法・奥行(mm)233
有効内寸法・高さ(mm)152
有効内寸法・幅(mm)329
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)2.85
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)22.11
機能自動空気圧調整バルブ
外寸法(mm)468×365×188
外寸法・幅(mm)468
外寸法・高さ(mm)188
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)365
有効内寸法・奥行(mm)301
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)432
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)3.95
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)32.64
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)510×419×215
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・高さ(mm)196.6
有効内寸法・幅(mm)473
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)6.84
色黒
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)42.78
機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)609×428×263
外寸法・幅(mm)609
外寸法・高さ(mm)263
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
外寸法・奥行(mm)428
有効内寸法・奥行(mm)357
有効内寸法・高さ(mm)225
有効内寸法・幅(mm)534
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル
質量(kg)2.25
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)16.63
機能自動空気圧調整バルブ
防塵防水性能IP67
外寸法(mm)420×325×180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
有効内寸法・奥行(mm)264
有効内寸法・高さ(mm)164
有効内寸法・幅(mm)384
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。