作業工具/電動・空圧工具 :「アスファルト破砕」の検索結果
より軽く、より静かに、より振動を少なく・・・使う身になって作られたNPKのコンクリートブレーカ
打撃数(min-1)950
ストローク(mm)150
全長(mm)555
質量(kg)20
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m3/min)1.2
ホース口金取付ねじG1
ピストン径(Φmm)38
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)
ストローク(mm)ピストン:155
全長(mm)540
質量(kg)21.2
ホース内径(Φmm)19
取付ねじホース口径:1(G)
空気消費量(m3/min)1.8
ピストン径(Φmm)48
打撃数(min-1)1100
1台
¥59,900
税込¥65,890
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。