作業工具/電動・空圧工具 :「エアーインパクト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)435 質量(kg)14.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)575 質量(kg)16 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 アンビル(mm)ロングアンビル長:150 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ
ワンハンマインパクトレンチは1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 全長(mm)281 質量(kg)9.2 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.3 シャンク寸法25.4 軸心より側面まで(mm)50 能力ボルト径(mm)(標準)36、(高力)22 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)160 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 トラスコ品番753-4345 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)165 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 トラスコ品番753-4311 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)163 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷

日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ 20154
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)650 トラスコ品番816-0142 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)339 タイプツーハンマ式 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.05 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
NWHシリーズは、打撃効果の高いクラッチハンマを採用し、超強力な打撃を生み出すインパクトレンチです。 橋梁、鉄骨、車輌、造船などの大型ボルト、ナットの締め付け取り外しに最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 全長(mm)637 質量(kg)52.5 ホース内径(Φmm)19 空気消費量(m3/min)1.5 シャンク寸法44.5 軸心より側面まで(mm)95 能力ボルト径(mm)(標準)75、(高力)56 取付ネジ径(ホース口径)G1
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

日本ニューマチック工業インパクトレンチ 防震タイプ
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)720 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 トラスコ品番753-4213 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)390 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)20 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1台
109,800 税込120,780
欠品中

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4230 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)399 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
109,800 税込120,780
欠品中

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番753-4329 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)2300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 トラスコ品番753-4299 全長(mm)464 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)48 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
質量(kg)2.5 ボルトサイズ()内は高力16mm(14mm) シャンク寸法12.7mm 能力ボルト径標準 16mm 高力 14mm トラスコ品番221-1882
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)1800 トラスコ品番855-5051 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)386 タイプクラッチハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 トラスコ品番753-4272 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)463 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.9 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)23 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番753-4302 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)152 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業 最大締付トルク(N・m)57 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 トラスコ品番816-0133 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)217 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
59,980 税込65,978
欠品中

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 能力ボルト径(mm)6~8 トラスコ品番759-3686 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)224 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
53,980 税込59,378
6日以内出荷

日本ニューマチック工業インパクトレンチ アンビル 20748
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 仕様(パワー調整)4 トラスコ品番859-5697 全長(mm)325 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.25 軸心より側面まで(mm)41.5 ホース口金取付ねじRc3/8 能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20 シャンクサイズ(mm)19.05
1個
99,980 税込109,978
欠品中

日本ニューマチック工業インパクトレンチ アンビル 25352
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 仕様(パワー調整)4 トラスコ品番859-5696 全長(mm)230 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.2 軸心より側面まで(mm)38 ホース口金取付ねじRc1/4 能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16 シャンクサイズ(mm)19.05
1個
79,980 税込87,978
欠品中

日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20179
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 最大締付トルク(N・m)1260 トラスコ品番816-0132 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)484 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)標準22 高力18 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方
1台
199,800 税込219,780
欠品中

日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20177
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)640 トラスコ品番816-0131 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)415 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)19.05 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方
1台
149,800 税込164,780
欠品中

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)720 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4205 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)346 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)20 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)650 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4183 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)318 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)18 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷

打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4361 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方 ハンマータイプクラッチハンマー
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
1台ほか
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ 25853
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。 トラスコ品番385-3014 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)388 質量(kg)9.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 最大締付トルク(N・m)1400 排気口後方 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)36 ホース取付口Rc3/8 ハンマータイプシングルハンマー
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

日本ニューマチック工業ツーハンマインパクトレンチ
ツーハンマインパクトレンチは、1回転で2打撃与えるため、高能率かつ締め付け取り外しがなめらかであらゆる産業でもっとも一般的に使用されています。 標準ボルト径16mm(NW-14H)までのツーハンマインパクトレンチは、Tレンチとして、小型軽量で、立ち上がり能力を大幅に改善し、 生産ラインに適した非常に使いやすいレンチとして開発した製品です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 全長(mm)386 質量(kg)9.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.45 シャンク寸法19.05 軸心より側面まで(mm)30 能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 調整方式4段階
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4256 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)850 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-4221 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.6 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 トラスコ品番753-4167 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)196 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 トラスコ品番753-4159 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)169 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
66,980 税込73,678
翌日出荷

1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。
用途緩め作業の多い自動車整備用に 最大締付トルク(N・m)250 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 付属品カプラプラグ トラスコ品番753-4175 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)195 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に 最大締付トルク(N・m)580 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 付属品ホースニップル トラスコ品番753-3837 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)386 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc3/8 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部など、狭い所での締め付け・取り外し作業に 最大締付トルク(N・m)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 付属品カプラプラグ トラスコ品番753-3811 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)364 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.1 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷