作業工具/電動・空圧工具 :「内径9.5」の検索結果
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。
チャック内径(Φmm)6
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
排気方向側方
全長(mm)311
質量(kg)1.3
付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
コレットサイズ(mm)6
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6
全長(mm)511
砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.55
ホース口金取付ねじRc1/4
こんなお得な商品も!

エアーチッパー グリップハンドル付
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
取り付け形状丸込み
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)25.4
ストローク(mm)23
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.45
付属品ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)0.6
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番855-5923
セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm
全長(mm)154.5
出力(W)375
研削砥石寸法(mm)(外径)50
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4
使用空気圧力(MPa)0.6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
排気方向側方
研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状角込
チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。
用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離に
無負荷打撃数(min-1)4000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc3/8
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース取付口Rc3/8
差込口形状丸込
強力かつ反動は少ないです。
グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3705
セット内容ホースニップル
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)390
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc3/8
ピストン径(Φmm)18
打撃径(Φmm)40
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。
レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業に
トラスコ品番753-3608
セット内容ホースニップル、ニップルステッド
材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼
ストローク(mm)60
全長(mm)337
ホース内径(Φmm)9.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
ピストン径(Φmm)18
打撃径(Φmm)40
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。
振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min-1)6500
ストローク(mm)(ピストン)14
全長(mm)216
質量(kg)0.82
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.2
ピストン径(Φmm)14
ニードル数Φ3 x L125 x 7本
取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)18.7
全高(mm)220
ホース内径(Φmm)9.5
空気圧力(MPa)0.4
空気消費量(m3/min)0.39
振動数(min-1)2100
最大外径(mm)170
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径16
ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)18.6
全高(mm)220
ホース内径(Φmm)9.5
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.66
振動数(min-1)2050
最大外径(mm)170
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径16
ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
スピンドルロック式です。
用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取り
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600
トラスコ品番859-5665
全長(mm)192
全高(mm)85
砥石寸法(mm)100×6×15
ホース内径(Φmm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
打撃数(min-1)3500
ストローク(mm)(ピストン)15
全長(mm)490
質量(kg)2.1
全高(mm)100
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.4
ピストン径(Φmm)30
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
仕様(パワー調整)4
トラスコ品番859-5697
全長(mm)325
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.25
軸心より側面まで(mm)41.5
ホース口金取付ねじRc3/8
能力ボルト径(mm)(標準)25、(高力)20
シャンクサイズ(mm)19.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
仕様(パワー調整)4
トラスコ品番859-5696
全長(mm)230
ホース内径(Φmm)9.5
空気消費量(m3/min)0.2
軸心より側面まで(mm)38
ホース口金取付ねじRc1/4
能力ボルト径(mm)(標準)20、(高力)16
シャンクサイズ(mm)19.05
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番753-3951
セット内容ホースニップル、ターニングスパナ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)328
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。