作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ニューマチック工業ダイグラインダー
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。 コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。 チャック内径(Φmm)6 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4 排気方向側方 全長(mm)311 質量(kg)1.3 付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 コレットサイズ(mm)6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6 全長(mm)511 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアーグラインダー
RG-382Aの後継品です。小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途スポット溶接の修正やバリ取り 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 ホース取付口Rc1/4 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.5 排気方向前方排気 質量(kg)0.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100 空気消費量(m3/min)1 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 質量(kg)3.8 全高(mm)187 砥石寸法(mm)180×6×22 ホース内径(Φmm)12.7
1台
56,980 税込62,678
欠品中

1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングルグラインダー 日本ニューマチック工業 動画あり
日本ニューマチック工業アングルグラインダー
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。 排気方向側方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業バーチカルグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900 空気消費量(m3/min)1.1 取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc 質量(kg)4.2 全高(mm)189 砥石寸法(mm)230×6×22 ホース内径(Φmm)12.7
1台
59,980 税込65,978
欠品中

NPK アングルグラインダ 日本ニューマチック工業 動画あり
1個ほか
48,980 税込53,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ニューマチック工業2インチアングルグラインダ
握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。 握りやすさを追求したボディです。 狭いところでも作業しやすいです。
用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番855-5923 セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm 全長(mm)154.5 出力(W)375 研削砥石寸法(mm)(外径)50 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 使用空気圧力(MPa)0.6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 排気方向側方 研削砥石寸法(mm)(内径)9.6
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

NHG-65LD NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業 動画あり
日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600 トラスコ品番753-3942 砥石寸法(mm)65×13×9.5
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK ロータリーグラインダ
・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg)1.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600 トラスコ品番166-0748 砥石寸法(mm)65×13×9.5
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

超軽量1kg。軽量ながら大出力です。 スピンドルロック採用により砥石の交換が簡単です。 ワンタッチタイプの砥石の装着が可能です。
用途金属の研削、さび取りに。 頭部高さ(mm)84.5 トラスコ品番276-7597 全長(mm)192 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

トラスコ品番336-6740 適合機種NHG-65K 質量(g)75 コレット内径(Φmm)6
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

日本ニューマチック工業ストレートグラインダ 軸付砥石用
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.55 排気口側方 ホース取付口Rc1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業アングルグラインダ 100mm用 70391
スピンドルロック式です。
用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取り 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600 トラスコ品番859-5665 全長(mm)192 全高(mm)85 砥石寸法(mm)100×6×15 ホース内径(Φmm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK CNSグラインダ 75mm用 10074
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番753-3951 セット内容ホースニップル、ターニングスパナ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)328 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×26×9.5
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

NAG-60 NPK アングルグラインダ 150mm用 10025 日本ニューマチック工業 動画あり
日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(m3/min)1.1 ホース取付口Rc3/8 仕様【先端工具】砥石 トラスコ品番753-3772 セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)238 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6mmコレットですが、3mmもオプションにしてあります。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番753-4388 セット内容給気ホース、カプラプラグ、片口スパナ12.7mm、片口スパナ13.0mm 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)174 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台ほか
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 空気消費量(m3/min)1.2 ホース取付口Rc3/8 仕様【先端工具】砥石 トラスコ品番753-3764 セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ダイグラインダ(軸付砥石用)
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能。通常は6 mmコレットですが、3 mm もオプションにしてあります。
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
209 税込230
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
用途スポット溶接の修正やバリ取りに。 トラスコ品番387-1943 全長(mm)178 無負荷回転数(min-1[r.p.m])38000 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.25 排気口後方 ホース取付口Rc1/4
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
209 税込230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
209 税込230
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)