平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
トラスコ品番753-4124
セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石
材質鋳物用アルミニウム合金
全長(mm)161
内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研磨などに。
排気方向側方
使用空気圧力(MPa)0.6
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(m3/min)1.1
ホース取付口Rc3/8
仕様【先端工具】砥石
トラスコ品番753-3772
セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)238
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
空気消費量(m3/min)1.2
ホース取付口Rc3/8
仕様【先端工具】砥石
トラスコ品番753-3764
セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)276
使用空気圧力(MPa)0.6
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。