作業工具/電動・空圧工具 :「エアラチェ」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。
ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。
材質特殊鋼
最大トルク(N・m)27
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
本体寸法(mm)183
本体質量(kg)0.58
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.6
ソケット差込角(mm)9.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。