作業工具/電動・空圧工具 :「ワークギア」の検索結果
4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。
72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケットアダプター凹9.5mm×凸6.35mm、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
差込角(mm)6.35、9.5
入数35pcs
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト
入数80
取扱説明書(5.55MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
セット商品数11
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm、メタルケース入り
材質クロームバナジウム、クロームメッキ
1セット(11点組)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
全高34mmと短いため、狭いスペースでの作業に最適です。リングハンドルを開けば、約3倍の高トルク作業が可能です。60山ギアのラチェット機構は滑らかで細やかな送り角度です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
付属品(+No.2(全長19mm)
先端サイズNo.2
全高(mm)34
商品構成単品
ギア数60山
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
メンテナンス作業に必要な70PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車、家庭や事務所の各種メンテナンス作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12)・9.5mm差込角ソケット(8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+2×38・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・(トルクスネジ用ビット10、15、20、25、27、30、40)・(六角ビット2.5、3、4、5、6)・(ソケットアダプタービット)・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・ツールチェスト
入数70
取扱説明書(5.35MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
5~24mmの15サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した30pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
差込角(mm)6.35・12.7
入組点数30pcs
商品構成セット数
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
4~14mmの12サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した27pcsセットです。72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
差込角(mm)6.35
入組点数27pcs
商品構成セット数
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
作業環境に合わせて1本2役のラチェットドライバーです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
用途ネジの締付け、緩め作業。
仕様110mm両頭ビット(mm):(+)No.1×(+)No.2×(-)6、30mm両頭ビット(スタビーラチェットドライバー用):(+)No.1×(+)No.2
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS
商品構成1本
ギア数43山
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
狭い場所でもスッと入る全長の短いスタビータイプです。43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。
用途ネジの締付け、緩め作業。
仕様30mm両頭ビット(mm):(+)No.2×(-)6
材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS
商品構成1本
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。