さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(13)
  • Wera(87)
  • エスコ(81)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(33)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(30)
  • RS PRO(28)
  • TRUSCO(27)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • E-Value
  • ホーザン(16)
  • SK11(16)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

作業工具/電動・空圧工具 :「六角 5.5」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
六角棒レンチセット E-Value六角棒レンチセットE-Value(4件のレビュー)
369税込406
1セット(7本)ほか
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。<br />持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。サイズ規格ミリ材質クロームバナジウム先端形状六角
マルチドライバーセット E-ValueマルチドライバーセットE-Value(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
これ1つで家庭のネジに対応します。<br />ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。<br />時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm)商品構成セット品
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(40点組)
当日出荷
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。<br />また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。<br />ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数40セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース材質クロームバナジウム、クロームメッキ質量(kg)2.44ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
ミニスリムレンチセット E-ValueミニスリムレンチセットE-Value(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(8本)
当日出荷
極薄型で細く奥まったスペースの作業に最適です。<br />厚み1.6mmの極薄タイプは、細く奥まったスペースの作業に便利です。<br />メガネ部は立上り角度20度で、平らな場所でも手の入るスペースを確保でき作業しやく、障害物を避けての作業にも便利です。<br />ミニタイプレンチでチェーン付きのため、収納・持ち運びに便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質カーボンスチール厚さ(mm)1.6サイズ(mm)(スパナ×メガネ)3.2×4mm・4×5mm・5×5.5mm・5.5×6mm・6×7mm・7×8mm・8×9mm・9×10mm
板ラチェットDVセット E-Value板ラチェットDVセットE-Value(7件のレビュー)
989税込1,088
1セット
当日出荷
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。 ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット種類セット品商品構成セット品
1/4ソケットレンチセット E-Value1/4ソケットレンチセットE-Value
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。<br />スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm)材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])6.35(1/4)仕上クロームメッキ鏡面仕上ソケット形状六角
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。<br />引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。<br />72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。<br />ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト入数80取扱説明書(5.55MB)
ツールセット E-ValueツールセットE-Value(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。入組点数70セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
T型ラチェットDVセット E-ValueT型ラチェットDVセットE-Value(2件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。仕様クイックハンドル付、8ピース入りセット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
ドライバー&レンチセット E-Valueドライバー&レンチセットE-Value(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数35セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
ミニツールセット E-ValueミニツールセットE-Value
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。<br />家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。<br />持ち運びに便利な収納ポーチです。<br />ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ入組点数23
整備工具セット E-Value整備工具セットE-Value
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
メンテナンス作業に必要な70PCSの工具を厳選しました。<br />引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。<br />72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。<br />ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車、家庭や事務所の各種メンテナンス作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12)・9.5mm差込角ソケット(8、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+2×38・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・(トルクスネジ用ビット10、15、20、25、27、30、40)・(六角ビット2.5、3、4、5、6)・(ソケットアダプタービット)・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・ツールチェスト入数70取扱説明書(5.35MB)
ガレージツールセット E-ValueガレージツールセットE-Value
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。<br />備えて安心の厳選工具をセットアップしました。<br />収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容【T型ドライバーハンドル】【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】【ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤ】150mm】【ニッパ】150mm【モンキーレンチ】200mm【カッターL】【半丸ヤスリ】【ソフトハンマー】【電工ペンチ】【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)【精密ドライバー】-1.8・+00【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30【6.35mm差込角ソケットアダプター】【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm【ソケットアダプター】【ハードケース】差込角(mm)9.5
ガレージツールセットJr. E-ValueガレージツールセットJr.E-Value
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。<br />備えて安心の厳選工具をセットアップしました。<br />収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース差込角(mm)9.5
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷
輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/ラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
ホームツールセット E-ValueホームツールセットE-Value
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
ご家庭でのメンテナンス作業に最適な24pcsをセットしました。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。入組点数24セット内容ドライバー(+1×100mm・+2×100mm・-6×100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm・モンキーレンチ150mm・家庭用はさみ・ネールハンマー、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・精密ドライバー(-1.8・+00)、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)・ハードケース
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value
789税込868
1個
翌々日出荷
家具の組み立て、家庭や事務所のメンテナンスに最適なセット内容です。<br />通常のドライバーでは使用できない、高さが制限された狭い隙間の作業が可能です。<br />1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。<br />ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / プラスネジ用(+1・+2・+3) / マイナスネジ用(-4mm・-6mm) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6mm) / 6.35mm差込角ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら