商品豆知識
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード
刃長(mm)120
刃わたり(mm)120
全長(mm)272
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5851
質量(g)99
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.96
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途窯業系サイディングボード・石膏ボード
刃わたり(mm)120
ピッチ(mm)1.50
仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5852
全長(mm)115
質量(g)20
刃長(mm)120
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.96
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断に使用します。
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-1297
質量(g)95
板厚(mm)0.7
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刃長(mm)240
全長(mm)400
トラスコ品番445-3930
材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂
質量(g)105
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃長(mm)250
全長(mm)340
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-2552
材質刃:SK材、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。
保存可能ブリスターパック入りです。
用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。
材質SKH-51
刃数18山
適合サイズ(mm)250
1パック(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
バラ釘の連結が簡単!。連結する釘を1本差し込めば、釘胴径2.2~3.0mmを読み取り自動調整します。ネイルボックス300本ストック可能。ハンドル4 回転で50本連結できます。
電源(V)単相100
質量(kg)12
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
高硬度焼入で、ALCボード内の鉄筋もそのままカットできます。替刃式鋸の替刃です。従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
適合機種SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木材用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断
刃長(mm)250
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番769-2561
質量(g)45
板厚(mm)0.7
1枚
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
用途窯業サイディング用
アズワン品番64-7880-15
入数2枚
1袋(2袋)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
ピッチ(mm)2.1
表面処理(刃部)黒染仕上げ
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌日出荷
サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
表面処理(刃部)黒染仕上げ
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)2.1
1枚
¥848
税込¥933
3日以内出荷
サイディング施工の新革命!
サイディング用ビス専用設計。下穴径2.5mm皿取径5mmの下穴皿取錐。細ビスの下穴皿取にも最適。
サイズ(mm)2.5×5mm
両頭機能片頭
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
架台、廃棄物収集機付き。力を入れなくてもきれいに切ることができ、刃を研ぐ必要がありません。粉塵が出ず、騒音もありません。
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
ハンマーの跡がつきにくく、仕上がりバッチリ。
用途サイディングハンマー。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ハンマーの跡がつきにくく仕上がりバッチリ。傷がつきにくいです。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)27
全長(mm)330
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
頭の全長(mm)122
質量(g)480
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
軽量タイプで使いやすい!
用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下
仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気
付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)2
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
1台
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
外壁サイディングを張る際の仮置き補助具
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)58×59(H)
質量(g)145
耐荷重(kg)35
アズワン品番64-7966-35
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)46×59(H)
質量(g)120
耐荷重(kg)35
アズワン品番64-7966-34
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地
仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付
付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)1.8
使用ホース内径(Φmm)4.0以上
使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50
釘装てん数(本)300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
種類サイディング用エア釘打
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
種類サイディング用高圧エア釘打
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
種類サイディング用エア釘打
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)225
ピッチ(mm)1.50
仕様本体
材質無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)1.50
板厚(mm)0.60
切り幅(mm)0.93
刃わたり(mm)225
仕様替刃
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)300
刃わたり(mm)300
全長(mm)488
ピッチ(mm)1.50
仕様本体無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5842
質量(g)178
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)300
ピッチ(mm)1.50
仕様替刃無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番818-5843
質量(g)66
刃長(mm)300
板厚(mm)0.66
切り幅(mm)1.02
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。
現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。
従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。
刃渡り(mm)210
仕様サイディング用
タイプ折込式
折込折りたたみ式
適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。
くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。
マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。
根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。
種類トーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
刃渡り(mm)225
サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185
全質量(g)約135
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)13.5
コード長さ(m)1.8
使用電源(V)単相100
消費電力(VA)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650
適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
コンクリート用27~50mm
鋼板用釘27~50mm
サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース
質量(kg)3.1
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)
ネイル装填本数200本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185
全質量(g)約140
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装
仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気
付属品ケース
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa)0.39~0.78
保証期間2年
ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)
ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50
使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
コースレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能!バイメタルブレードの10倍の耐久性!。超硬刃は、木材と堅い金属が混在した難削材も楽々切断が可能です。刃先に超硬チップを溶接!解体作業時の強い衝撃にも対応。その他、ALC材、サイディング材、ステンレス管も切断可能です。
用途ステンレス管、鉄管、ALC、サイディングスレート切断用。
板厚(mm)1.25
刃渡り(mm)210
サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
全長(mm)55
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。