作業工具/電動・空圧工具 :「ストレート」の検索結果

関連キーワード
1,952件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 形状ストレート タイプストレートタイプ
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。 全長(mm)224 トルク(N・m)(保証)137.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレート
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り) 仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
全長(mm)230 材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)275 2018年トラスコ掲載ページ4 0422
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 仕様クロームメッキ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート 仕様パワーフィット トラスコ品番373-5991 セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17) 質量(g)350
1セット(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷

狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
1セット
30,980 税込34,078
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷


1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番217-8365 セット内容キャップ 全長(mm)165 材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂 質量(g)62 刃長(mm)40 刃厚(mm)2.4 アズワン品番64-8410-03
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状ストレート 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)17・21 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレート ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段ボール・ゴム・レザー類が切れるハードに使える万能ハサミです。
トラスコ品番208-5041 セット内容キャップ 全長(mm)190 材質/仕上刃部:高級ステンレス、グリップ:ポリエチレン樹脂 質量(g)70 刃長(mm)68 刃厚(mm)2.4 アズワン品番64-8410-04
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷


従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 タイプストレート
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 質量(g/セット)1200 トラスコ品番364-8079 質量(kg)1 タイプストレート ラチェット機構あり
1セット(7点)
9,698 税込10,668
当日出荷


選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 形状ストレート 寸法(mm)305×38×42.6 シルバー 質量(g)560 二面幅(mm)19・24 トルク(N・m)450 ギア数48山
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼 仕上クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート セット内容ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ/NM1-0810H、1012H、1214H、1417H、1719H、2224H 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
1セット(6本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

形状ストレート セット内容ストレートショートめがねレンチ/NM1S-0708、0810、1012、1113、1214、1417 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(6本)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『13mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)235 レンチサイズ(mm)13
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。 仕様落下防止コード 全長(mm)188 ブラック・ゴールド 質量(g)107 タイプロック式 切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 クロムバナジウム鋼です。 表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 形状ストレート 表面処理三価クロムメッキ
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ショートストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)