商品豆知識
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨
付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤
消費電力(W)50
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9674-05
太さ(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。
硬度55°
仕様ローラーミニコ用、静電対策用
トラスコ品番156-9104
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。紙など薄物を切るのにお使いいただけます。
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2
タイプ小型・軽量
使用圧力範囲(MPa)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
本体質量(kg)0.6
空気消費量(m3/min)0.39
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φインチ)1、1.5、2
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口Rc1/4
排気方向前方
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)176
質量(g)560
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.3
騒音レベル(dB(A))86
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
排気方向後方
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
アングルタイプも充実!様々な先端ツールが使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])21000
空気消費量(m3/min)0.2
付属品カップ砥石♯60・1個、ゴムパット・1個、TOPミニディスクΦ30♯80・1個研磨布ディスクZ60・A120・各3枚、ユニロンディスク♯240♯600・各2枚交換用ピン・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
質量(g)230
使用圧力(MPa)0.44~0.58
外径(Φmm)19
取付部M7×P0.75
排気方向後方
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧3~30(D.C.V)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。