作業工具/電動・空圧工具 :「仕上げ釘」の検索結果
商品豆知識
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
使用釘仕上釘
使用釘(装てん数)100本(1連)
ホースレスで軽快
美しい仕上がり
優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)直流36(40vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×86×243
釘装てん数(本)100
ステープル長さ(mm)15、20、25、30、35、40
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工
付属品オイル、六角レンチ
質量(kg)1.25
寸法(幅W×高さH)(mm)275×220
使用空気圧力(MPa)最大/0.69
ステープル装填数(ネイル)100本
ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30
適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。頑丈なダイカストボディです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。空打ち防止機能付です。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245
足長(mm)15~50・仕上釘足長:15~55
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘超仕上釘
太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3
装填数100本
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)
仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整
付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース
トラスコ品番419-1285
質量(kg)1.2
高さ(mm)247
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
釘装てん数(本)100(1連)
釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。
部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。
ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。
押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。
触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。
細径&柔らかいソフトグリップ。
エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工
付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233
使用ホース内径(Φmm)4以上
使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50
釘装てん数(本)100(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セーフティゴーグル、油さし
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×60×239
ホース内径(Φmm)6.5以上
空気圧力(MPa)0.39~0.83
使用釘(mm)15・20・25・30・35・40・45・50
装填数100本(一連)
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。釘づまり時にワンタッチオープンできます。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書
材質(本体)ダイキャスト
質量(g)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219
足長(mm)12~35
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
使用油タービンオイルISOVG32
使用釘仕上釘
太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3
装填数100本
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23
色白
使用圧力(MPa)0.48~0.69
脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32
ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2
頭径(mm)(ネイラ)1.9
装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)
取扱説明書(1.15MB)
使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
確実な単発打ち仕上釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。・本体質量約870gの軽量樹脂製ボディ製です。ダイヤル式縁込み深さ調節機能が付き、工具不要で釘の詰まりを解消できるツールレスドライバーガイドです。
用途木材の仮留めや化粧部材材の固定、家具の組み立て作業など。
セット内容本体、サンプル釘、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書
材質鉄、樹脂
寸法(mm)【釘】(線材太さ)1.05×1.26【仕上釘(フィニッシュネイル)】(足長)12~35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207
本体質量(g)870
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
仕上【釘装填本数】100本
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
超軽量ボディのエア仕上釘打機です。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。
セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)樹脂
質量(g)870
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
ステープル装填数100本
使用ステープル仕上釘
使用油タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)12~35
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
カモフラージュ柄の釘打ち機です。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て作業。
付属品サンプルネイル・取扱い説明書・安全グラス・ネイラーオイル・ケース
質量(kg)0.87
材質(本体)樹脂
足長(mm)12~35
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
釘装てん数(本)100本
本体サイズ(mm)255×59×207
推奨エンジンオイルタービンオイル ISO VG32
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感。メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力。36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み。スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい。電源スイッチ。電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト。照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランス。ダイヤル式打込み深さ調整付。空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
使用釘(mm)152025303540
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2
充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)
蓄電池容量(Ah)2.5/5
使用釘仕上釘
使用釘(装てん数)100本(1連)
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
9日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
種類仕上釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類高圧仕上釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種類高圧仕上釘打機
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
隅打ち、狙い打ちがしやすいスリムボヂィ
トリガーのロック連発/単発切替え機構
快適・安全作業環境のための後方排気式
使用ネイル装填数:100本/1連
一人で幾役もこなされます多能工職人さんへ
仕様使用オイル:エアータッカー用オイルISO-V32
付属品エアータッカー用オイル:1ケ、調整用六角キーレンチ(3m/m・4m/m):各1本、ネイル 仕上げ用F50 200本/2連
質量(kg)1.6
形式横入れ方式
安全装置ロック
機構(バブル)ヘンドバブル方式、(ネイル送り)プッシャバネ送り方式
使用エアーホース内径(Φmm)7
ネイル装填本数100本/1連
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)250×60×250
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18
釘装てん数(本)100
付属品ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
内装、床材の仕上釘打に便利です。
適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mm
使用圧力(MPa)0.45~0.68
最大使用圧力(MPa)0.8
潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
装填数100本
取扱説明書(1.31MB)
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
狙い通りに軽快打込み。
サッと使える充電式面木釘打ち機。
仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)
付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF
質量(kg)2.3(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228
使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35
釘装てん数(本)100
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用約27、フル約40
関連資料(2.9MB)
1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。
適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35
トラスコ品番378-0236
幅(mm)47
全長(mm)238
高さ(mm)162
使用空気圧力(MPa)0.44~0.69
本数('ピン装填数)100本
空気消費量(L/本)0.55
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル
質量(kg)2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302
使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)
使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165
材質(柄部)グラスファイバー/樹脂
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
32~50mmの釘に対応。
ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。
コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)1.9
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内
装備品コンタクトトップ
装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。
アサリ無し!!板表面にキズがつきません。
先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に
刃長(mm)100
全長(mm)400
ピッチ(mm)1.0
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)
トラスコ品番378-0244
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.98~2.26
使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6
空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241
使用ホース高圧専用
適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655
使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。
アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。
用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工
刃長(mm)125
全長(mm)275
ピッチ(mm)1.0/1.3
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
型箱屋型
質量(g)100
種類木ハンマー
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。