商品豆知識
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番431-0446
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(中)用木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)390
使用クサビS(WC-05)
寸法A(mm)14
寸法B(mm)28
適合中
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。
長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。
現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。
耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。
万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途仮枠作業、庭木の剪定
表面処理(刃部)クリアコート
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
入数1丁+ケース
のこぎり板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)125
切断寸法(mm)(推奨)60以下
刃ピッチ(mm)2.5
1セット
¥1,588
税込¥1,747
3日以内出荷
握りやすい柄です。握りやすい、楕円型木柄です。仮枠作業時に出来た空洞にバイブレーターで振動を与え攪拌するのと合わせ、型枠の外側から仮枠木槌を叩いて衝撃を与えます。邪魔にならぬよう首が長くなっています。
用途仮枠作業に。
種類木ハンマー
頭径(Φmm)50
全長(mm)390
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
タイプ中
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×135×30
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用
10mm:アイビーフォームタイ用
17mm:足場クランプ用
21mm:フォームタイ用
呼び寸法(mm)17(6)×21(10)
全長(mm)180
トラスコ品番369-1977
厚さ(mm)8
質量(g)190
商品構成単品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。
特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。
全長(mm)270
材質機械構造用炭素鋼
仕上ニス
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木柄には滑り止めのグリップ付です。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
すべりにくいグリップ付き
用途仮枠ハンマー(小)用木柄
種類ハンマー柄
全長(mm)390
使用クサビ小(WC-0)
寸法A(mm)12
寸法B(mm)25
適合小
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様替刃
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
折れや曲げに非常に強い特殊焼き入れスチールパイプを使用しています。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)355
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
スリット入のベルト通し【スリット幅:35mm】:ベルト通しには、使い勝手の良い切込みがあり、思い通りの装着位置にセットできます。
シームレス加工:背面から底面まで一体式で縫製。縁巻きでズボンを傷めることを軽減します。
筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。
ハンマーホルダー付き:ハンマーなどを差し込むことのできるリング形状です。
ベルト通し部には、滑り止め+補強加工をしており、ズレにくく丈夫になっています。
ツール、小物ポケット付き:前面には、2個のラバーネット付きポケットがあります。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。底面に、水抜き穴付き。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール
寸法(cm)28×29×19
本体質量(g)480
形状2段
ポケットサイズでコンパクト。持ち運びに便利。刈枠作業等に。
用途釘打ちや釘抜き作業に。
全長(mm)200
質量(g)385
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)炭素鋼S45C
主な用途釘打ち・釘抜き
材質(ハンドル)特殊成型樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。
仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ
材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445
質量(g)315
タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目
刃長(mm)270
刃厚(mm)1.3
切り幅(mm)1.2
目数10枚目(30mm)
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
銀河(仮枠)270mm用の交換部品です。
用途銀河(仮枠)270mm用鞘。
適合銀河仮枠用
適合刃長(mm)270
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
オールラウンドタイプです。
縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。
強靱な目立てがパワーを発揮します。
レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。
丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。
スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。
用途丸太・角材・コンパネの切断
ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)
板厚(mm)0.8
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333
ピッチ(mm)2.8
仕様本体
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.3
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
滑りにくいノンスリップグリップの仮枠ハンマーです。打撃部は滑り止め無しです。グラスファイバー内蔵のPP柄です。
用途釘打ち、釘抜。
材質頭部:炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー+PP
全長(mm)約390
サイズ【ヘッド】中
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仮枠釘袋です。道具や工具の収納や携帯に最適です。
用途ツールの収納・携帯。
質量(g)約560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×320×140
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
適合(板厚0.7mm)/(刃)ハイスパイマンP1.4、ゼットソー:300、α300、(板厚0.9mm)/(刃)ゼットソー:仮枠273、333、(板厚0.8mm)/(刃)オリッコ:210、240、270
トラスコ品番818-5782
形状棒形
質量(g)188
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
「ゼットソー265」と同サイズで縦横斜め挽きができます。 切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に、また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途縦横斜め挽き用。
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
刃渡り(mm)265
1セット
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
全ての無駄を省き、より進化したニュープロダクト誕生。使いやすさを追求した、シンプルデザイン。軽い丈夫。エボリューション=進化した新しいタイプのアイテムです。高機能収納で取り出しやすい、働く男のアイテム。
用途作業時の工具収納に
適合ベルト幅(mm)60
全長×幅W(mm)(約)330×250
マチ(mm)95
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仮枠作業向けのハンマーです。パイプ柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:スチール
仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め無タイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
釘袋にスッポリのコンパクトタイプ
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)315
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
全質量(g)430
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仮枠作業向けのハンマーです。グラスファイバー柄タイプの仮枠槌です。打撃部は、止め付きタイプです。
用途釘打ちや釘抜、仮枠作業。
材質頭部:特殊鋼、柄部:グラスファイバー+PP
国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。
柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。
首長タイプです
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な樫材を使用。
用途仮枠槌用交換柄
寸法(mm)仕込み部:16×29
全長(mm)390
質量(g)196
材質(柄部)樫
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。