商品豆知識
ポータブル性を重視したコンパクトマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸33×Y軸15
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)116×73×190
質量(kg)(ヘッド)1.5、(スタンド)7
まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能
幅(mm)202
質量(kg)5
高さ(mm)322
奥行(mm)89
電源ACアダプターAC100V~240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah
電源コード(m)3.2
フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能)
使用充電器入力100~240V 50/60Hz
打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
広い打刻エリア。多様なニーズに対応。デスクトップマーカー。
ケーブル長(m)2
打刻エリア(mm)X軸100×Y軸100
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)200×217.5×228、(スタンド)220×300×561.5
質量(kg)(ヘッド)4.5、(スタンド)7
ポータブル性に横長な打刻エリア。ミドルサイズマーカー。
ケーブル長(m)3
打刻エリア(mm)X軸80×Y軸20
適合材金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッド)173×83×214
質量(kg)(ヘッド)2.1、(スタンド)7
内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。
入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。
タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。
CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。
安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。
手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×120
トラスコ品番115-7148
セット内容エアレギュレーター、電源コード
幅(mm)270
寸法(mm)270×489.8×704
材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金
質量(kg)26
高さ(mm)704
奥行(mm)489.8
1セット
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。
16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9169
質量(g)392.5
タイプ大
寸法A(mm)34
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)46
寸法l(mm)95
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま
握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減
9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート
トラスコ品番407-4459
消費電力(W)7
ストローク数(spm)6000/7200
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155
アズワン品番65-1947-47
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ
材質合金工具鋼(SKS相当)
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。
MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)2
打刻エリア(mm)X軸200×Y軸150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:308× 269×249
質量(kg)ヘッド:6.3、スタンド:10.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:310×370×544
適合材打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。
専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号
文字高(mm)5
セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本
材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)
六角対辺(mm)3
硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
幅(mm)308
質量(kg)19.7
高さ(mm)249
奥行(mm)269
レーザーヘッドに制御部を集約したコンパクトタイプ
用途スチール・アルミ・樹脂等への刻印に
質量(kg)7.7
定格電圧(V)AC100~240
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×327.7×202.6
最大寸法(mm)(打刻)110
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
5日以内出荷
ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):33×15
幅(mm)116
質量(kg)4.2
高さ(mm)190
奥行(mm)73
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×100
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
幅(mm)200
質量(kg)14.2
高さ(mm)228
奥行(mm)217.5
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)173
質量(kg)4.8
高さ(mm)214
奥行(mm)83
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)308
質量(kg)9
高さ(mm)249
奥行(mm)269
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×100
幅(mm)200
質量(kg)7.2
高さ(mm)228
奥行(mm)217.5
東京彫刻製刻印機の専用ピンです。
ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
東京彫刻製刻印機の交換部品です。
どなたでも簡単に交換が行えます。
を補助する部品です。
トラスコ品番169-8999
質量(g)1
品名BSD用スプリング
1袋入数(個)3
1袋(3個)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター、専用スタンド
幅(mm)308
質量(kg)20
高さ(mm)249
奥行(mm)269
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×100
幅(mm)200
質量(kg)14.5
高さ(mm)228
奥行(mm)217.5
東京彫刻製刻印機の交換部品です。
どなたでも簡単に交換が行えます。
ピンを押し出すための鉄製部品です。
トラスコ品番169-8987
質量(g)29
品名BSD用鉄芯
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。2~3時間の連続稼働が可能です。
トラスコ品番169-5717
幅(mm)76
高さ(mm)82
質量(g)900
奥行(mm)119
保護機能過充電、過放電防止機能
充電時間(分)120分
1式
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
スタンドから取り外してポータブルでも使用可能です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
奥行(mm)217.5
高さ(mm)228
質量(kg)7.5
幅(mm)200
仕様最大打刻寸法(mm):100×100
ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):80×20
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)173
質量(kg)5.4
高さ(mm)214
奥行(mm)83
ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別英数字刻印セット
文字英字、数字
組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
東京彫刻製刻印機の専用ピンです。
ピンの交換はどなたでも簡単に行えます。
材質/仕上超硬
MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
BSD(深打刻仕様)でより深い打刻を実現します。
用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):200×150
セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
幅(mm)308
質量(kg)9.3
高さ(mm)249
奥行(mm)269
7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。
文字の組みかえはワンタッチ。
従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。
同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番293-9177
質量(g)272.5
タイプ小
寸法A(mm)18
寸法B(mm)M5
寸法C(mm)31
寸法l(mm)80
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

刻印セット 数字
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上S45C先端焼入
文字種別数字
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
材質高速度鋼(SKH-51)
硬度HRC60度
種別英数字刻印セット
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビットです。板金ターボ用です。軸根元に341MRの刻印があります。
用途マックスネジ打ち機HV-R41MR1交換用ビット。
全長(mm)150
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし
仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当
質量(kg)52.6
使用圧力(MPa)0.3~0.7
アズワン品番64-7673-59
打撃エネルギー(N・m)131~321
衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0
打撃サイクル(回/min)1~6
空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。