絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 東京オートマック(1)
  • SHINANO(信濃機販)(12)
  • TRUSCO(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
  • SI(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • 空研(1)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(1)
  • U TOOLS(1)
  • 多賀電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(23)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「塗膜はがし」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソノスプリッター 多賀電気ソノスプリッター多賀電気
559,800税込615,780
1台
6日以内出荷
従来の剥離工法では、騒音、粉じん、薬剤など、周辺環境に及ぼす影響や作業者に負担を与えていました。これからの時代、周辺環境や作業環境の改善がはかられるなか、それらの問題をクリアした時代のニーズにマッチした超音波剥離マシーン、それがソノスプリッターSS-270です。外壁塗装の弾性タイル、(アクリル)スマチック、リシンや内装のPタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん、低騒音でおこなえ、小型・軽量でどこにでも簡単に持ち運べ、簡単に剥離作業ができる、これからの時代にあった本格的な機です。常に安定した性能を発揮できる発振回路を採用しています。過酷な作業に対応できる充分な出力を持ち、しかも小型軽量な発振器とハンドピースで、安易な作業が可能です。オーバーパワーセーブ回路をな内蔵しているので、過大な負荷によってもオーバーヒートを完全に予防し、さらに振動が中断されることなく安定した作業ができます。ケーブルが断線しても、断線検知回路が作動し、万が一の感電事故を未然に防止します。広範な用途に対応できるようオプションで各種ツールが用意されております。ツール先端は特殊高硬度材を使用し、さらに刃先は作業性を充分考慮した形状になっています。
用途ショッピングモール外壁塗膜剥離、橋梁塗膜剥離、ホテル外壁塗膜剥離、弾性塗膜はがし、Pタイルはがし仕様最大超音波出力(W):500セット内容発振器、ケーブル、ハンドピース、ツール(W-30)質量(kg)ケーブル:1.5、発振器:8.5質量(g)ハンドピース:770消費電力(W)600定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発振器:153×183×345(※突起部は除く)発振周波数21kHz±1.5kHz振動子ランジュパン型PZT振動子関連資料(1.22MB)発振方式スウィープロック型PLL自動追尾方式
TOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式) U TOOLSTOOLS ベビーアングルグラインダーΦ6(コレット式)U TOOLS
25,980税込28,578
1台
当日出荷
小型軽量で手のひらサイズです。研削、研磨などに使用できます。
用途金属などの研削研磨作業に。塗膜はがし、サビ落とし、面取り、仕上げ作業に。付属品ワンタッチパット(Φ6)1個、ワンタッチペーパー(Φ50)6枚トラスコ品番278-1232全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式側方ホース取付口G1/4
ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に バーティカル(直角)タイプ マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダストコレクタ 日本ニューマチック工業ダストコレクタ日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
ダブルアクションサンダー50-2 ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2ヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エアアングルサンダー SIエアアングルサンダーSI
35,980税込39,578
1台
当日出荷
樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
バーチカルサンダー TRUSCOバーチカルサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
ベビーアングルサンダー TRUSCOベビーアングルサンダーTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
アングルサンダー TRUSCOアングルサンダーTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
ベビーアングルグラインダー TRUSCOベビーアングルグラインダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バーティカル(直角)タイプ。 マルチ排気式サイレンサー付。
用途塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業にペーパー寸法(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(inch)5/16全高(mm)145質量(kg)1.05空気消費量(m3/min)0.48騒音レベル(dB(A))84/(95)振動3軸合成値(m/s2)1.8/1.0コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5
ディスクサンダー SIディスクサンダーSI
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
スリーエム・ロロック製品専用機です。 軽量な樹脂ボディータイプです。 回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。トラスコ品番216-4364全長(mm)120質量(kg)0.46タイプピストル形状タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口Rc1/4排気方向後方ディスク寸法(mm)50ホース取付口径(Φmm)Rc1/4
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃 Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー用 R型・N型 共通替刃Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。長さ(mm)140厚さ(mm)1.3
SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパー Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-plus 電動ハンマー用 スクレッパーRakuda(ラクダ/清水製作所)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。本体寸法(mm)全長260寸法(mm)Φ10×150厚さ(mm)1.3シャンク形状SDS-plus
ベルトサンダー 33573 3M(スリーエム)ベルトサンダー 335733M(スリーエム)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
手の入りにくい箇所の塗膜はがし、ビード研磨、バリ取り、面取りに。 作業に応じて角度を調整できます。レギュレーター内蔵タイプ。モーター側プーリー部分の安全カバー付き。回転数調節レバー付き。
最大回転数(min-1[r.p.m])17000本体質量(g)0.87ベルト速度(m/min)1250空気消費量(m3/min)0.68ベルト寸法(mm)12×330
ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)ニードルスケーラーSHINANO(信濃機販)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。手にやさしい樹脂カバー付です。
用途凸凹の多い部分のはく離作業。サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。トラスコ品番828-5871セット内容ニードル12本質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ5 0556
アングルサンダー SHINANO(信濃機販)アングルサンダーSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。トラスコ品番828-9805質量(kg)1.042018年トラスコ掲載ページ5 0537
SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
SI アングルサンダー SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダーSHINANO(信濃機販)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000トラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)アングルサンダー(マジックシートタイプ)SHINANO(信濃機販)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600トラスコ品番794-8417全長(mm)193質量(kg)1.04タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
SI サンダー SHINANO(信濃機販)SI サンダーSHINANO(信濃機販)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
軽量タイプです。
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
SI ディスクサンダー SHINANO(信濃機販)SI ディスクサンダーSHINANO(信濃機販)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
ギアードサンダー SHINANO(信濃機販)ギアードサンダーSHINANO(信濃機販)
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000トラスコ品番794-8450種別マジックシート、吸塵タイプ全長(mm)166質量(kg)1.49使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)4.4排気方向後方
ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマックハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)東京オートマック
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
彫刻方式振動のみ振動数(min-1)8000回転数(min-1[r.p.m])4000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)3消費電力(W)300コード長さ(m)2チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6質量(kg)5.3トラスコ品番327-9961
アングルグラインダー4インチ 空研アングルグラインダー4インチ空研
33,980税込37,378
1台
当日出荷
サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!小型軽量側方排気手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし錆落とし軽研削作業に無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個全高(mm)80砥石寸法(Φmm)外径100ホース口金取付ねじ1/4空気消費量(Nm3/min)0.35砥石内径(mm)15
電動ハンマー用スクレッパワイド Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用スクレッパワイドRakuda(ラクダ/清水製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパワイドは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業 屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業 コンクリートのノロ除去、目地おとし作業 外装塗装のはがし作業 床面の付着物の清掃作業替刃寸法(mm)幅150×長さ240×厚み2
電動ハンマー用スクレッパN型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用スクレッパN型Rakuda(ラクダ/清水製作所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業 屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業 コンクリートのノロ除去、目地おとし作業 外装塗装のはがし作業 床面の付着物の清掃作業寸法(mm)17×380(580)替刃寸法(mm)幅90×長さ300×厚み2
ベビーアングルグラインダー U-TOOLS (埼玉精機)ベビーアングルグラインダーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途塗膜はがしや錆び落とし作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT砥石径(Φmm)50騒音値(dB)80
作業工具/電動・空圧工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら