作業工具/電動・空圧工具 :「折りたたみナイフ」の検索結果
商品豆知識
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
付属機能付(ベルトカッター・栓抜き・マイナスドライバー・ガラス用ハンマー)
寸法(mm)225×35×17
全長(mm)120(収納時)
質量(g)140
刃長(mm)80
材質(刃)8cr13mov
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
電工ナイフ
モノタロウ
¥899
税込¥989
収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。
全長(mm)196(開いた状態)、110(折たたみ状態)
刃わたり(mm)70
幅(mm)38(折たたみ時最大)
厚さ(mm)18(グリップ部)
質量(g)120
刃厚(mm)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電気工事に適したブレードデザイン
皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃)8cr13mov
収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。
奥行(mm)7
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
カラビナ付
クリップ付
寸法(mm)170×35×18
全長(mm)115(収納時)
質量(g)105
刃長(mm)55
材質(刃)8cr13mov
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
収納に便利な折込式ナイフです。
使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等
奥行(mm)7
質量(g)40
コンパクトな折りたたみ式ケーブルナイフ
材質(ブレード)ステンレス
質量(g)81
ブレード長さ(mm)90
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
幅(mm)32
高さ(mm)235
質量(g)100
奥行(mm)17
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
スタイリッシュ&コンパクトデザイン
クリップ付
寸法(mm)155×21×11
全長(mm)90(収納時)
質量(g)30
刃長(mm)65
材質(刃)8cr13mov
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様カラビナ付
材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール
寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時)
質量(g)95
切れ味豊かな折りたたみ万能ナイフです。折りたたみ万能ナイフ。ハンドル部に水飛沫のような樹脂吹付により滑り止め効果があります。ブレードの材質は切れ味も良く、耐久性も優れている青紙を使用しています。
自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。
高品質な刃で鋭い切れ味が持続。
クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。
替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm)108
質量(g)210
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。刃の交換はプルボタンリリースで安全、素早く交換できます。ソフトグリップ。本体に2枚まで替え刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトクリップ付。
用途紙、布、革などの切断
セット内容ナイフ、替え刃計3枚
材質ハウジング:ナイロン + ファイバーグラス + ソフトグリップ、先端: ステンレススチール
長さ(mm)【開閉】175/114
質量(g)121
刃長(mm)62
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×40×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。
用途ケーブルの皮むきなどに。
刃長(mm)63.5
全長(mm)198
トラスコ品番103-1902
材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム
質量(g)159
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
刃長(mm)89
全長(mm)195(収納時110)
トラスコ品番115-3976
材質炭素工具鋼(SK4)
質量(g)100
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
全長(mm)120
質量(g)85
刃長(mm)80
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2233-55
1丁
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
よく切れる 電工プロ用。折りたたみ式で持ち運びに便利。電気工事に適したブレードデザイン。断面形状:優れた切れ味のホローグラインド
材質ハンドル:ステンレス・木柄、刃:4Cr14
全長(mm)203
質量(g)115
刃長(mm)67
本体サイズ(mm)15×203×20
関連資料(0.97MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
リング部にレンチ機能搭載(17mm/21mm)。電気工事に適したブレードデザイン。優れた切れ味のホローグラインド。開いた刃を確実に固定するライナーロック方式。ポケットに入れやすいクリップ付
材質(ハンドル)ステンレス チタンコーティング、(刃)8cr13mov
寸法(mm)40×180×16
質量(g)150
刃長(mm)76
関連資料(1.52MB)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
KLEIN TOOLS電工ナイフ44218用替刃です。刃の交換は、ネジを緩めて差し替えるだけで簡単に行えます。ステンレス製で、高い硬度と耐久性があります。
用途電工ナイフ用替刃。
トラスコ品番103-1907
セット内容3枚セット
材質440Aステンレス
質量(g)14
1セット(3枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
先端形状いじり止めトルクス
寸法(幅W×長さL)(mm)30×100
刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
1丁
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
折りたたみナイフ式の六角棒レンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
寸法(幅W×長さL)(mm)30×100
形状ナイフ式
軽量で丈夫なポリエステル製。ペン・メジャー用ホルダ付。
用途万能ナイフ、折畳みナイフ、プライヤーなどに。
材質ポリエステル
寸法(mm)83×51×254
質量(g)113
適合ベルト幅(mm)50まで
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式
サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm
寸法(幅W×長さL)(mm)30×100
六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
収納に便利な折りたたみ式ナイフです。
電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を
行う様々な場面でご利用して頂けます。
鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに
全長(mm)202
質量(g)93
刃長(mm)82
材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス)
刃厚(mm)2.5
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10562は、馴染みのあるポケットナイフや折りたたみナイフの利便性をベースデザインに、Slice独自のセラミック刃をプラスしたカッターです。使用の際は、リリースボタンを押すと刃先部のロックが解除され、刃先を好みの角度(2段階)にロックが可能です。フィンガーループに指を通す形でグリップを使用する事もでき、効果的なカッティング作業を行えます。使いやすく、身に付けやすいデザインな上にベルト等に装着可能なメタルクリップもついているので、持ち運びにも便利です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)191.1×33.3×21.2
材質(本体)カーボンスティール、アルミニウム、ナイロン(ポポリアミド)、ステンレススティール
質量(g)168
深さ(mm)21
刃先(mm)65×12×1.3
適合替刃10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。
材質グリップ:ゴムグリップ
全長(mm)235
タイプゴムグリップ・ケース付
刃長(mm)88
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途替刃
材質(刃)高炭素鋼
色シルバー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ
折りたたみ式で持ち運びに便利
刃の交換が簡単(替刃5枚付)
ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定
スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、
刃の交換時に使います。
ライナー 本製品を開いた際、
刃を支えてロックします。
刃は裏返して
両端使用可能
用途ストロングナイフカッター
材質(刃)高炭素鋼
色シルバー
全長(mm)175×30
質量(g)160
材質(ハンドル)ステンレス、エラストマー
折りたたみ寸法(mm)110×42
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
トラスコ品番366-8991
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
質量(g)128
硬度HRC52-56
表面処理黒染め
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115
全長(mm)190
質量(g)64
刃長(mm)50
ハンドル1000V絶縁
1丁
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。。RS Pro 折りたたみ式ロックバックトリミング. RS PRO の丈夫で耐久性に優れた折りたたみ式ロックバックトリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。丈夫なアルミ製で、ナイフは最も過酷な素材を簡単に切断できます。RS RS Pro 折りたたみ式バックナイフは、人間工学に基づいて設計されているため、手に置いても軽量で快適に使用できます。特長及び利点. トリミングナイフまたは折りたたみ式バックナイフと呼ばれることもあります ブレードロックは安全性を高めるだけでなく、ブレードを良好な状態に保つのにも役立ちます。ブレードの自動ロックは、ナイフの保管にも役立ちます メインボディはアルミニウムで構成されている 人間工学に基づいて設計されたハンドルはナイフの取り扱いに役立ち、石膏ボード、ワイヤ、カーペットなどの素材を切断するときにブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されています ブレードを含むこの格納式バージョンの重量は 0.8 kg です 寸法は 80 mm x 30 mm です 業界標準のブレードに対応 スイッチアプリケーションをリリースする ブレードのロックアウト機能とブレードのロックバック機能 ブレード交換の迅速なメカニズム. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
日本式の伝統的な折りたたみ式小刀、肥後ナイフ。そのシャープな切れ味は、鍛治職人による巧みな火造りの賜物です。その美しいフォルムを、日常品としてあなたの傍らに末広くご愛用ください。
用途刃厚で竹製品の加工や木工工作に最適です。
材質柄部:スチール(鉄黒焼付塗装)
色ブラック
材質(刃)炭素鋼(黒皮残し)
六角棒レンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴ボルトの締め付け、締め作業に。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
トラスコ品番366-8975
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
質量(g)128
1セット
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。
入組点数8
1セット(1セット)
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。