作業工具/電動・空圧工具 :「疾風」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HYT-4L 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g)254 回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78 バッテリー容量(Ah)2500 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2(USB-C) LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm)120 特性照射角固定・スポットビーム 照射距離(m)最大56 連続点灯時間(分)10~90 色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

HYT-SL 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード) 付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ 質量(g)275 スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強 電源リチウムイオン充電 7.4V 2,500mAh 18.5Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1 充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて) モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ジェントス疾風シリーズ 「HYT-4L」ブロワー専用シリコンノズル
適合機種HYT-4L
1個
199 税込219
当日出荷

【強力なブラシレスモーター】内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大130000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。【高速ベアリング】プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、52メートル/秒を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。【長持ちするバッテリー寿命】2つの21700タイプの大容量バッテリーを内蔵し、各バッテリーは3000mAhを提供し、長持ちするバッテリー寿命を提供します。 強力なブロワーは、最小設定でも最大4時間の連続使用に耐えることができます。
用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。 仕様風圧:約180g(高風速) 付属品充電ケーブル(Type-C) 電圧(V)DC7.4 電源内蔵リチウムバッテリー 本体寸法(mm)143×93×39 本体質量(g)315 充電電流(A)2(最大2.5Aまで) 充電時間(時間)約3(2Ano場合) バッテリー容量(mAh)3000 充電方式Type-C
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ジェントス疾風シリーズ 「HYT-4L」ブロワー専用ヘッドパーツ
適合機種HYT-4L
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

RS-HYT2403-KH 疾風用カスタムラッピングシール カーキ GENTOS 動画あり
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15 粘着剤アクリル系 使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70 耐候性約3年
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

RS-HYT2405-BO 疾風用カスタムラッピングシール ブラックxオレンジ GENTOS 動画あり
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15 粘着剤アクリル系 使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70 耐候性約3年
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS-HYT2404-WH 疾風用カスタムラッピングシール ホワイト GENTOS 動画あり
WRAPGRADE(ラップグレード)×GENTOS(ジェントス)コラボレーション、疾風用カスタムラッピングシールです。高級カーラッピングフィルム素材を使用し、耐候性・耐水性・再剥離可能が高機能ラッピングシール。貼るだけでオリジナルカラーにグレードアップできます。ブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-4L」専用
適合機種HYT-4L 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×115×0.15 粘着剤アクリル系 使用環境温度(℃)対応:マイナス30~107、連続70 耐候性約3年
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ジェントス疾風シリーズ 「HYT-SL」ブロワー専用シリコンノズル
適合機種HYT-SL
1個
199 税込219
6日以内出荷

ジェントス疾風シリーズ 「HYT-SL」ブロワー専用ヘッドパーツ
適合機種HYT-SL
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

RS-HYT2501-SS ブロワーSLステッカー GENTOS 動画あり
HYT-SL用ラッピングシール(シルバーシャーク)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15 粘着剤アクリル系 使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70 耐候性約3年
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

RS-HYT2502-RB ブロワーSLステッカー GENTOS 動画あり
HYT-SL用ラッピングシール(レッドバースト)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15 粘着剤アクリル系 使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70 耐候性約3年
1枚
3,298 税込3,628
6日以内出荷

RS-HYT2503-BL ブロワーSLステッカー GENTOS 動画あり
HYT-SL用ラッピングシール(ブラウンレザー)。高級カーラッピングフィルム素材使用。耐候性・耐水性・再剥離可能。お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL 材質ポリ塩化ビニル 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15 粘着剤アクリル系 使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70 耐候性約3年
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング